Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Apple Xserve 2 x 3,0GHz, 2GB RAM, 2 x 73GB HDD, Gigabit Ethernet, Fibre Channel-Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Apple Xserve
Artikel-Nr.:  134-106998
Hersteller:  Apple Computer
Herst.-Nr.:  Z0E7MA882W84837128
EAN:  k.A.

Xserve - Rasant schnelle Architektur. Jetzt noch rasanter.

Mit dem 8-Core Xserve hält phänomenale Leistung Einzug in Ihr Server-Rack. Dank seiner zwei 64-Bit Quad-Core Intel Xeon Prozessoren mit Geschwindigkeiten von bis zu 3,0 GHz und einer neuen Hardwarearchitektur erreicht er die doppelte Leistung des vorherigen Xserve.

Processor:

  • Ein 2.8GHz, Zwei 2.8GHz oder 3.0GHz Quad-Core Intel Xeon 5400 series Prozessoren
  • Erweiterte Intel Core Mikroarchitektur
  • 12 MB L2-Cache pro Prozessor (pro Prozessorkernpaar 6 MB gemeinsam genutzt)
  • Unabhängiger 1600MHz Frontside Bus pro Prozessor
  • 128-Bit SSE4 SIMD Engine
  • Optimiert für niedrigeren Stromverbrauch

Arbeitsspeicher:

  • 800 MHz DDR2 ECC-FB-DIMM-Arbeitsspeicher (Fully buffered - vollständig gepuffert)
  • Acht FB-DIMM-Steckplätze auf zwei Riser-Karten (vier Steckplätze pro Karte) unterstützen bis zu 32 GB Hauptspeicher
  • 256 Bit breite Speicherarchitektur

Massenspeicher:

  • Drei unabhängige Hot-Plug Laufwerkspositionen für SATA oder SAS Drives; Bis zu 3TB interner Hot-Plug Massenspeicher mit Festplattenlaufwerken in folgenden Kapazitäten:
    • 80GB 7200-rpm SATA mit 8MB Cache
    • 1TB 7200-rpm SATA mit 32MB Cache
    • 73GB 15,000-rpm SAS mit 16MB Cache
    • 300GB 15,000-rpm SAS mit 16MB Cache
  • Unterstützt Prefailure Notification durch Auslesen von SMART Data von Apple Drive Modules
  • Software RAID 0 und 1 integriert in Mac OS X Server
  • Optionale Mac Pro RAID-Karte mit 256 MB Cache und Cache-Batterie mit 72 Stunden Laufzeit; Support für RAID 0, 1 und 5
  • 8x Double-Layer SuperDrive (DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW)

Produktbeschreibung:

  • Bis zu 3 TB Massenspeicher in einem 1 HE-Gehäuse: Konfigurieren Sie Ihren Xserve mit bis zu 3 TB Massenspeicher in 3 Festplattenpositionen. Entscheiden Sie sich für großzügige 1 TB SATA-Laufwerke oder SAS-Laufwerke mit 15.000 U/Min., die Ihnen das höchste derzeit verfügbare Leistungspotenzial bieten.
  • Hardware-RAID-Option: Wenn erweiterter Datenschutz und eine Leistung von bis zu 318 MB/Sek. für Sie besonders wichtig sind, bietet sich die optionale Xserve RAID-Karte an, die 256 MB RAID-Cache und die Hardware-RAID-Level 0, 1 und 5 bereitstellt. Die Karte umfasst eine integrierte Backup-Batterie mit einer Laufzeit von 72 Stunden für zusätzlichen Schutz und belegt keinen der beiden PCI-Express 2.0 Steckplätze.
  • Bis zu 32 GB Arbeitsspeicher: Der Xserve verwendet mit FB-DIMMs einen Speicherstandard mit voller Pufferung. Dieser erlaubt im Vergleich zu vorherigen Speichertechnologien eine höhere Kapazität, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit. Sie können bis zu 32 GB DDR2 Arbeitsspeicher (800 MHz) mit Fehlerkorrektur (EEC) und Funktionen für hohe Verfügbarkeit wie On-Demand-Navigation und eingebettete Diagnosefunktionen installieren.
  • Integrierte Grafikkarte: Der Xserve ist mit einer internen Grafikkarte ausgestattet, über dieein Bildschirm angeschlossen werden kann, ohne dass dafür ein wertvoller Erweiterungssteckplatz belegt wird. Der Mini-DVI-Ausgang der Karte erlaubt die Anbindung eines DVI- oder VGA-Monitors.
  • Leopard Server für unbegrenzt viele Clients: Mit Ihrem Xserve erhalten Sie Mac OS X Server 10.5 Leopard mit einer Lizenz für unbegrenzt viele Mac, Windows, Linux und UNIX Clients. Dank leistungsstarker Dienste für die Verwaltung von Client-Computern und neuer Funktionen von Leopard Server eignet sich der Xserve insbesondere für Mac OS X Arbeitsgruppen.
  • Redundantes Netzteil: Für noch mehr Sorgenfreiheit können Sie ein zweites hot-swap-fähiges Netzteil hinzufügen. Verbinden Sie jedes Netzteil mit einem separaten USV-System oder Stromkreis. Im Falle eines Stromausfalls in einem Schaltkreis übernimmt das zweite Netzteil die Stromversorgung, ohne dass der Betrieb gestört oder unterbrochen wird.

Lieferumfang:

  • Xserve
  • Werkzeug für die Rack-Montage
  • Netzkabel mit 1,80 m und 25 cm Länge
  • Mini-DVI-auf-VGA-Adapter
  • Mac OS X Server 10.5 Installations-DVD
  • CD mit Verwaltungswerkzeugen
  • Gedruckte und elektronische Dokumentation
... > Apple Computer > Mac > Xserve
Weitere Suchbegriffe: PCI Riser Karte, PCIE Riser, Riser Card, Riser Karte, Riserkarte, Xserve, Apple, Server, Rack Server, Server-Systeme
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
Megacomputer
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 4.547,14*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 4.707,54*
Preise von Megacomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.547,14*
€ 5.411,10
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Megacomputer
Versand von Megacomputer
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 9,00*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Megacomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG