Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Apple iPod shuffle 2GB Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Apple iPod shuffle
Artikel-Nr.:  526-816735000
Hersteller:  Apple Computer
Herst.-Nr.:  MB522ZD/A
EAN:  0885909231348

iPod shuffle. Unser Kleiner - ganz groß

Mit dem 1 GB iPod shuffle oder dem neuen 2 GB Modell können Sie bis zu 500 Songs am T-Shirt festklemmen. Oder am Hemdkragen. Oder an Ihrem Gürtel. Klippen Sie den iPod shuffle einfach fest und tragen Sie ihn als Erkennungszeichen für Musikfans.
  • Kapazität: 2GB
  • Songs: Bis zu 500
  • Batterielaufzeit bei Musikwiedergabe: Bis zu 12 Stunden
  • Für: Musik, Podcasts, Hörbücher

Audio:

  • Wiedergabe ohne Aussetzer
  • Frequenzbereich: 20 Hz bis 20.000 Hz
  • MP3 (8 bis 320 KBit/Sek.), MP3 VBR, AAC (8 bis 320 KBit/Sek.), Protected AAC (aus dem iTunes Store, M4A, M4B, M4P), Audible (Formate 2, 3 und 4), WAV und AIFF

Abmessungen und Gewicht:

  • Höhe: 27,3 mm
  • Breite: 41,2 mm
  • Tiefe: 10,5 mm (mit Clip)
  • Gewicht: 15,6 g

Leistungsmerkmale:

  • Bedienelemente: Wie seine größeren Geschwister besitzt auch der iPod shuffle kreisförmig angeordnete, ergonomische Bedienelemente.
  • Clip: Dank des integrierten Clips lässt sich der iPod shuffle praktisch überall befestigen. Klemmen Sie ihn am T-Shirt, am Hemdkragen oder an der Hosentasche fest. Egal, wo Sie ihn tragen, der iPod shuffle ist ein Zeichen für Ihren guten Geschmack.
  • Schalter für Zufallswiedergabe: Lassen Sie sich auf das Ungewisse ein: Verwenden Sie den Schalter für die Zufallswiedergabe, um den Inhalt Ihres iPod shuffle neu zu mischen.
  • Batterieladeanzeige: Grün bedeutet "aufgeladen", gelb bedeutet "bitte demnächst laden" und rot "fast leer". Bei bis zu 12 Stunden Batterielaufzeit könnte1 es jedoch leicht sein, dass Ihr iPod shuffle länger durchhält als Sie.
  • Kopfhöreranschluss: Der Kopfhöreranschluss des iPod shuffle dient gleichzeitig als Dock-Anschluss. Drehen Sie den iPod shuffle auf die Seite und setzen Sie ihn in das mitgelieferte Dock ein. Verbinden Sie das Dock dann mit Ihrem Mac oder PC, um den iPod shuffle schnell zu synchronisieren und aufzuladen. Wenn Ihr Computer gerade nicht in Reichweite ist, können Sie den iPod shuffle mit dem optionalen USB-Netzteil aufladen.

Lieferumfang:

  • iPod shuffle
  • Ohrhörer
  • Dock
  • Dokumentation
... > Apple Computer > iPod > iPod shuffle
Weitere Suchbegriffe: MP3-Player, Ohrpfropfen, Ohrstöpsel, MP4-Player
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT
pro Stück
€ 5,00*
€ 57,24*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 57,36*
2 Tage
pro Stück
€ 4,50*
€ 57,84*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 59,55*
10 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 64,84*
Menge:  Stück  
Preise von take_IT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von take_IT
Versand von take_IT
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG