Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 526-768062000 Herst.-Nr.: MB442Z/A EAN: 0885909217434 |
| |
|
|  |  |
 | Apple USB Ethernet Adapter: Mit dem Apple USB Ethernet Adapter stellen Sie eine Verbindung von Ihrem MacBook Air zu einem Ethernet-Netzwerk her. Dieser kleine und leichte Adapter wird mit dem USB 2.0 Anschluss Ihres MacBook Air verbunden und stellt einen RJ-45-Anschluss bereit, der 10/100BASE-T Leistung unterstützt. Überblick: Der Apple USB Ethernet Adapter ist ein einteiliger externer Adapter, der an den USB 2.0 Anschluss Ihres MacBook Air angeschlossen wird, um 10/100BASE-T Leistung bereitzustellen. Verbinden Sie dann Ihr Ethernet-Kabel mit dem RJ-45-Anschluss des Adapters - ein externes Netzteil ist nicht erforderlich. Der Adapter ist klein, leicht zu installieren und noch einfacher in der Handhabung. Technische Daten: - USB 2.0 mit Busleistung
- 10/100BASE-T (RJ-45-Anschluss)
Lieferumfang: - Apple USB Ethernet Adapter mit integriertem USB-Kabel (ca. 10 cm lang)
- Benutzerhandbuch
Systemvoraussetzungen: - MacBook Air mit freiem USB 2.0 Anschluss
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapter |
|  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | take_IT | |  |  |  |  | pro Stück | € 5,00* | € 27,02* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 27,49* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 31,59* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 32,01* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,95* |
€ 33,16* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von take_IT |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von take_IT |  | Versand von take_IT |  |  |  | | Lieferzeit: | 3 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 48,89* | € 58,18 | Ähnlich | | | | € 685,26* | € 815,46 | Ähnlich |  | | | € 614,12* | € 730,80 | Ähnlich | | | | € 12,70* | € 15,11 | Ähnlich | | | | € 31,10* | € 37,01 | Ähnlich |  | | | € 19,10* | € 22,73 | Ähnlich |  | | | € 577,41* | € 687,12 | Ähnlich |  | | | € 73,51* | € 87,48 | Ähnlich |  | | | € 22,81* | € 27,14 | Ähnlich |  | | | € 708,73* | € 843,39 | Ähnlich |  | | | € 151,91* | € 180,77 |
|  |  |
|
 |
|
|