Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 314-072739 Herst.-Nr.: MB441Z/A EAN: 0885909217410 |
| |
|
|  |  |
 | Apple MagSafe Airline Adapter: Mit dem MagSafe Airline Adapter geht Ihnen im Flugzeug nie der Strom aus. Sie schließen ihn einfach an den Anschluss an Ihrem Flugzeugsitz an und können Ihr MacBook, MacBook Pro oder MacBook Air während des gesamten Flugs verwenden. Überblick: Ihre Batterie lässt Sie in 10.000 m Höhe im Stich? Keine Angst, jetzt müssen Sie in dieser Situation Ihre Arbeit oder die Wiedergabe einer DVD nicht mehr beenden. Mit dem MagSafe Airline Adapter können Sie Ihr MacBook, MacBook Pro oder MacBook Air im Flugzeug mit Strom versorgen. Das kleine und leichte Netzteil kann mit den Netzanschlüssen verwendet werden, die an den Sitzplätzen der meisten Flugzeuge vorhanden sind – sowohl mit EmPower Anschlüssen als auch mit 20-mm-Anschlüssen (über den mitgelieferten Adapter). Informieren Sie sich bei Ihrer Fluggesellschaft, ob solche Netzanschlüsse an den Sitzplätzen verfügbar sind. Da es sich um einen MagSafe Adapter handelt, kommen Sie auch unterwegs in den Genuss der Vorteile des MagSafe Systems, die Sie bereits von zu Hause oder vom Büro kennen. Der magnetische Stecker stellt eine sichere Verbindung her und trennt die Verbindung zum Computer bei übermäßiger Kabelspannung. So können Sie verhindern, dass Ihr MacBook vom Tablett fällt, wenn jemand aus Versehen am Kabel zieht. Wichtige Hinweise: - Mit dem MagSafe Airline Adapter wird Ihr Computer mit Strom versorgt. Die Batterie wird damit aber nicht aufgeladen.
- Der MagSafe Airline Adapter ist nicht mit den Stromanschlüssen im Auto kompatibel.
Lieferumfang: - MagSafe Airline Adapter mit EmPower Anschluss
- Adapter für 20-mm-Anschlüsse
- Benutzerhandbuch
Kompatibilität: - Kompatibel mit MacBook, MacBook Pro und MacBook Air Computern
- Wird an die EmPower und 20-mmm-Anschlüsse von Flugzeugsitzen angeschlossen
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: PC Netzteil, Stromversorgung |
|  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IT_TK_Depot | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück | € 4,50* | € 42,67* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,95* |
€ 42,98* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 43,67* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 44,20* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 46,30* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von IT_TK_Depot |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von IT_TK_Depot |  | Versand von IT_TK_Depot |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,50* |
Mindestbestellwert: € 58,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von IT_TK_Depot | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 817,19* | € 972,46 | Ähnlich |  | | | € 927,08* | € 1.103,23 | Ähnlich |  | | | € 74,85* | € 89,07 | Ähnlich |  | | | € 43,96* | € 52,31 | Ähnlich |  | | | € 47,54* | € 56,57 | Ähnlich |  | | | € 25,44* | € 30,27 | Ähnlich |  | | | € 1.179,27* | € 1.403,33 | Ähnlich |  | | | € 70,42* | € 83,80 | Ähnlich |  | | | € 52,62* | € 62,62 | Ähnlich |  | | | € 117,24* | € 139,52 | Ähnlich |  | | | € 66,21* | € 78,79 |
|  |  |
|
 |
|
|