Das neue MacBook - jetzt noch begehrenswerter
Höhere Geschwindigkeit ist erst der Anfang. Das neue MacBook enthält die neusten Intel Core 2 Duo Prozessoren, größere Festplatten und bis zu 2 GB Arbeitsspeicher serienmäßig. Es ist das gleiche Allround-Notebook - aber besser.
Technische Daten:
- Prozessor: 2,4 GHz Intel Core 2 Duo, 3 MB L2-Cache, gemeinsam genutzt
- Arbeitsspeicher: 2GB (zwei SO-DIMMs)
- Festplatte: 160 GB Serial ATA, 5.400 U/Min
- Bildschirm: 13,3" Breitformat mit Hochglanzanzeige (33,78 cm Diagonale), 1280 x 800 Pixel
- Batterielaufzeit: bis zu 4,5 Stunden drahtlose Produktivität
- Grafikunterstützung: Intel GMA X3100 Grafikprozessor mit 144 MB DDR2 SDRAM gemeinsam mit dem Hauptspeicher
Produktdetails:
- Intel Core 2 Duo Prozessor:
Das neue MacBook ist mit aktuellen Intel Core 2 Duo Prozessoren mit Geschwindigkeiten von bis zu 2,4 GHz schneller als je zuvor. - Serienmäßig mehr Arbeitsspeicher:
Das 2,4 GHz Modell ist jetzt serienmäßig mit 2 GB Arbeitsspeicher ausgestattet, sodass Sie Ihre Lieblingsprogramme ohne Einschränkungen ausführen können. - Größere Festplatte:
Jedes MacBook verfügt über eine größere Festplatte - bis zu 250 GB -, die ausreichend Platz zum Ablegen wachsender Mediensammlungen und wichtiger Daten bietet. - 2,75 cm flaches, formschönes Design:
Das MacBook ist ideal für unterwegs. Dafür sorgen u. a. das widerstandsfähige Polycarbonat-Gehäuse, integrierte Funktechnologien und der innovative MagSafe Power Adapter, der das Netzkabel automatisch vom Computer trennt, falls jemand aus Versehen über das Kabel stolpert. - Integrierte iSight Kamera:
Video-Chats mit Freunden oder Verwandten führen2, ein Video direkt am Schreibtisch aufnehmen oder witzige Schnappschüsse mit Photo Booth machen - alles direkt nach dem Auspacken.
Funktionen:
Das Herzstück des neuen MacBook ist der neuste Intel Core 2 Duo Prozessor mit 45-Nanometer-Technologie und der fortschrittlichen Core Mikroarchitektur.
Für die Peripherieanbindung ist das MacBook mit zwei USB 2.0 Anschlüssen, einem FireWire 400 Anschluss, Gigabit-Ethernet, einem Audioeingang und einem Kopfhöreranschluss bestens gerüstet.
Das Besondere des MagSafe Power Adapters steckt schon in seinem Namen: Statt physisch wird die Verbindung zum Netzanschluss magnetisch hergestellt.
Ebenfalls praktisch und benutzerfreundlich ist der magnetische Verschluss ohne Haken und Ösen, der dafür sorgt, dass sich Ihr MacBook kinderleicht öffnen und schließen lässt.
Funktechnologie:
Funktechnologien sind im MacBook bereits integriert, sodass Sie jederzeit alles Erforderliche erledigen können, egal, wo Sie sich gerade befinden.
Time Capsule von Apple ist eine revolutionäre Datensicherungslösung und eine Festplatte für Serveranforderungen in einem Gerät, auf dem Sie mithilfe von Time Machine Sicherungskopien Ihrer wichtigen Daten ablegen können - drahtlos. Die Sicherung erfolgt im Hintergrund.
Design:
Das MacBook ist gerade mal 2,75 cm flach und 2,27 kg leicht und macht damit auf jedem Schreibtisch (oder in jedem Rucksack) eine gute Figur. Es ist geradezu prädestiniert, Ihr ständiger Begleiter zu werden. Deshalb besitzt es ein strapazierfähiges Gehäuse aus Polycarbonat, mit dem es bestens für die Widrigkeiten des Alltags gerüstet ist.
Jedes Dokument, Video und Foto auf Ihrem MacBook wird auf dem brillanten 13,3" Breitformat-Bildschirm mit Hochglanzanzeige gestochen scharf angezeigt.
Das MacBook ist mit einer innovativen Tastatur ausgestattet, die bündig mit dem Gehäuserahmen abschließt und so ein besonders kompaktes Design ermöglicht. Die Tastatur besitzt reaktionsschnelle Tasten mit angenehmem Anschlag, mit denen Ihnen das Tippen besonders leicht von der Hand gehen wird.
Lieferumfang:
- MacBook
- 60 W MagSafe Power Adapter, Netz-Wandstecker und Netzkabel
- Lithium-Polymer-Batterie
- Reinigungstuch für den Bildschirm
- Installations-/Wiederherstellungs-DVDs
- Gedruckte und elektronische Dokumentation