Apple MacBook Air SuperDrive Laufwerk:
Das kompakte und praktische MacBook Air SuperDrive Laufwerk wird mit einem USB-Kabel an Ihr MacBook Air angeschlossen und lässt sich zum Mitnehmen einfach in einer Tasche verstauen. Sie können damit neue Software installieren und CDs und DVDs, einschließlich Double-Layer-DVDs, abspielen und brennen.
Technische Daten:
- 8x SuperDrive Laufwerk mit Einzug
- (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)
- Beschreibt DVD+R DLs und DVD-R DLs mit bis zu 4x Geschwindigkeit
- Beschreibt DVD-Rs und DVD+Rs mit bis zu 8x Geschwindigkeit
- Beschreibt DVD-RWs mit bis zu 6x Geschwindigkeit und DVD+RWs mit bis zu 8x Geschwindigkeit
- Liest DVDs mit bis zu 8x Geschwindigkeit
- Beschreibt CD-Rs mit bis zu 24x Geschwindigkeit
- Beschreibt CD-RWs mit bis zu 16x Geschwindigkeit
- Liest CDs mit bis zu 24x Geschwindigkeit
Alles, was Sie von einem optischen Laufwerk erwarten.:
Mit dem MacBook Air SuperDrive Laufwerk können Sie im Büro und auch unterwegs auf Ihrem MacBook Air CDs und DVDs abspielen und brennen. Es eignet sich hervorragend, um eine DVD anzusehen, Software zu installieren, Sicherungskopien zu erstellen und mehr.
Überall einsetzbar:
Dieses Laufwerk ist kaum größer als eine CD-Hülle, passt unterwegs mühelos in jede Tasche und benötigt auch auf Ihrem Schreibtisch nur wenig Platz.
Einfach und unkompliziert.:
Verlorene Kabel? Nicht beim MacBook Air SuperDrive Laufwerk. Es wird über ein einziges USB-Kabel angeschlossen, das in das SuperDrive Laufwerk integriert ist. Das Laufwerk benötigt kein separates Netzteil und funktioniert unabhängig davon, ob das MacBook Air mit Batterie- oder Netzstrom betrieben wird.
Lieferumfang:
- MacBook Air SuperDrive Laufwerk mit integriertem USB-Kabel
- Benutzerhandbuch
Systemvoraussetzungen:
Abmessungen:
- Größe: 139 x 139 x 17 mm
- Gewicht: 495 g