Apple Final Cut Express 4 - Einfach und günstig in die Final Cut Revolution:
Schneiden Sie Videos wie ein Profi - mit Final Cut Express 4. Nehmen Sie zunächst Material im DV-, HDV- oder AVCHD-Format auf oder importieren Sie einen Film aus iMovie '08. Erleben Sie dann die Möglichkeiten für die fortschrittliche Filmerstellung, die Ihnen die neue formatunabhängige Timeline bietet. Das reicht Ihnen noch nicht? Dann fügen Sie mit LiveType dynamische Titel und Grafiken hinzu. Final Cut Express 4 enthält alle Werkzeuge, die Sie für die Erstellung großartiger Filme brauchen.
Neue Merkmale und Funktionen von Final Cut Express 4:
- Import von iMovie '08 Projekten
- Bearbeitung der Formate AVCHD, HDV und DV - NTSC und PAL - in einer Timeline
- Unterstützung für AVCHD (nur Mac Computer mit Intel Prozessor)
- Unterstützung für FxPlug Plug-Ins von Drittanbietern
Lieferumfang von LiveType 2.1:
- Über 200 anpassbare Texteffekte
- 500 MB lizenzgebührfreie, animierte Inhalte
- Ansprechende Projektvorlagen
- Dienstprogramm "FontMaker" für die Erstellung eigener LiveFonts Schriften
Importieren von Videomaterial:
Übertragen Sie Material in den gängigen Formaten - DV, HDV oder AVCHD - von Ihrem Camcorder oder exportieren Sie Projekte aus iMovie '08 für den Feinschnitt in Final Cut Express 4.
Der perfekte Mix:
Verwenden Sie mehrere Audiospuren, Automatisierung der Audiopegel, erweiterte Audiofilter und die neuen Funktionen für die Normalisierung und die Aussteuerung, um professionelle Ergebnisse zu erzielen.
Schneiden wie ein Profi:
Mischen Sie unterschiedliche Videoformate in der neuen, formatunabhängigen Timeline und schneiden Sie diese in Echtzeit mit den Präzisionswerkzeugen von Final Cut Pro.
Eigene Titel mit LiveType:
Fügen Sie dynamische animierte Texte zu Ihren Videoprojekten hinzu. LiveType enthält die exklusive LiveFont Technologie für animierte Schriften und eine große Sammlung mit Texturen und Effekten.
Compositing und Effekte:
Erstellen Sie eindrucksvolle Composites und verbessern Sie Ihr Material mit anspruchsvollen Übergängen, Filtern und Effekten, darunter eine Vielzahl von FxPlug Plug-Ins.
Die neue Dimension der Filmerstellung:
Arbeiten Sie mit DV-, HDV- oder AVCHD-Material - oder mit allen Formaten gleichzeitig - in einer Timeline und bearbeiten Sie Ihr Video schnell und präzise mit Schnitt- und Trimm-Werkzeugen auf professionellem Niveau. Final Cut Express 4 unterstützt nahezu unbegrenzt viele Videospuren, erlaubt das Hinzufügen von Echtzeit-Spezialeffekten und -übergängen und umfasst leistungsfähige Werkzeuge für Farbkorrektur und Masken.
Der nächste kreative Schritt:
Senden Sie Ihre iMovie '08 Projekte an Final Cut Express 4. Nutzen Sie die dann die vielen weiteren Optionen für die kreative Arbeit, wie professionelle Bearbeitungswerkzeuge, die neue formatunabhängige Timeline, hunderte von Echtzeiteffekten und -übergängen, animierte Titel und mehrere Video- und Audiospuren, um anspruchsvollere Projekte zu gestalten.
Hinzufügen dynamischer Titel:
Erstellen Sie ohne Aufwand mithilfe von LiveType 2.1 und der revolutionären LiveFont Technologie für animierte Zeichensätze dynamische, animierte Titel für Ihr nächstes Videoprojekt. Dank der engen Integration zwischen den beiden Programmen werden LiveType Projekte bei vorgenommenen Änderungen automatisch in Final Cut Express 4 aktualisiert.
Mischen von Toneffekten und Sprecherkommentaren:
Mischen Sie bis zu 99 Audiospuren in Ihrem Film und optimieren Sie ihr Audiomaterial in Echtzeit durch Anpassen der Lautstärke und Anwenden von Audiofiltern. Für Projekte im Stil von Dokumentationen steht Ihnen das Werkzeug "Voice Over" zur Verfügung, mit dem Sie einen gesprochenen Kommentar in einer Audiospur aufzeichnen können, während Ihr Video abgespielt wird.
Weitergeben Ihrer Filme:
Erstellen Sie eine DVD mit iDVD, exportieren Sie Ihren Film im QuickTime Format für Ihre Web-Site, oder senden Sie ihn zurück an Ihren Camcorder oder Ihr Abspielgerät für eine schnelle Verbindung mit Ihrem HDTV-Heimkinosystem.