iMac - Design. Leistung. Und jetzt noch mehr Geschwindigkeit
Gerade dachten Sie, der iMac könnte nicht mehr besser werden, da belehrt er Sie eines Besseren. Leistungsstärkere Intel Core 2 Duo Prozessoren. Serienmäßig mehr Arbeitsspeicher. Mac OS X Leopard, iLife ’08 und ein faszinierendes All-in-One-Design. Der iMac bietet fantastische Leistung in einem stilvollen und flachen Computer.
Produktdetails:
- Bildschrimgröße: 20" Breitformat mit Hochglanzanzeige (60,96 cm Diagonale), 1920 x 1200 Pixel
- Prozessor: 2,4GHz, 6 MB L2-Cache, gemeinsam genutzt
- Arbeitsspeicher: 1GB RAM
- Festplatte: 250GB HDD Serial ATA, 7.200 U/Min.
- Grafikkarte: ATI Radeon HD 2400 XT mit 128 MB GDDR3 Speicher
Flaches All-in-One-Design:
Der iMac im All-in-One-Design bringt alle Komponenten - vom Prozessor bis hin zur Videokamera - in einem überraschend schmalen Gehäuse aus eloxiertem Aluminium unter. Er setzt damit einen neuen Maßstab für Ästhetik und schlichte Eleganz.
Schnellerer Intel Core 2 Duo Prozessor:
Mit Dual-Core Intel Prozessoren der neusten Generation mit bis zu 3,06 GHz arbeitet der iMac schneller denn je und bietet ein deutliches Leistungsplus bei Aufgaben aller Art, etwa für das Retuschieren von Fotos, für Spiele und vieles mehr.
Eindrucksvoller Bildschirm:
Der Breitformat-Bildschirm mit Hochglanzanzeige des iMac liefert eine satte, lebendige Farbanzeige. Das 24" Modell kann jetzt auch optional mit der NVIDIA GeForce 8800 GS Grafikkarte konfiguriert werden, die eine bis zu 2,2X schnellere Grafikleistung erzielt.2
iLife '08: Mittelpunkt Ihrer digitalen Welt:
Mit den neusten Versionen von iPhoto, iMovie, iDVD, iWeb und GarageBand, die im Lieferumfang enthalten sind, können Sie Fotobücher gestalten, Filme bearbeiten, Blogs erstellen, Songs komponieren und vieles mehr.
Integrierte iSight Kamera:
Per Video-Chats mit Freunden oder Verwandten kommunizieren3, ein Video direkt am Schreibtisch aufnehmen oder witzige Schnappschüsse mit Photo Booth machen - all diese Funktionen sind serienmäßig integriert.
Lieferumfang:
- iMac
- Apple Remote Fernbedienung
- Apple Keyboard
- Mighty Mouse
- Netzkabel
- Installations-/Wiederherstellungs-DVDs
- Gedruckte und elektronische Dokumentation