Time Capsule - Kabellose Sicherungslösung für Mac OS X Leopard
Sichern Sie unzählige Ihrer Erinnerungen! Apple bietet jetzt "Time Capsule" an, eine kabellose Festplatte, die Hand in Hand mit Time Machine von Mac OS X Leopard zusammenarbeitet. Time Capsule ist darüber hinaus auch eine 802.11n Wi-Fi Basisstation mit vollem Funktionsumfang. Sie haben die Wahl zwischen einem 500 GB und einem 1 TB Modell.
Schnittstellen:
- Ein Gigabit-Ethernet-WAN-Anschluss für die Anbindung eines ADSL- oder Kabelmodems
- Drei Gigabit-Ethernet-LAN-Anschlüsse für die Anbindung von Computern oder Netzwerkgeräten
- USB-Anschluss für die Anbindung eines USB-Druckers oder einer externen USB-Festplatte
- 802.11n Funktechnologie
Mitgelieferte Software und Zubehör:
- AirPort-Dienstprogramm für Mac und Windows
- AirPort-Laufwerksprogramm für Mac und Windows
- 802.11n Enabler für Mac5
- Bonjour für Windows
- Netzkabel
- Gedruckte und elektronische Dokumentation
Sicherheit:
- Wi-Fi Protected Access™ (WPA/WPA2)2
- Funksicherheit (WEP) für 40-Bit- und 128-Bit-Verschlüsselung
- MAC-Adressfilterung
- NAT-Firewall
- Unterstützung für RADIUS Authentifizierung
- 802.1X, PEAP, LEAP, TTLS, TLS, FAST
- Zeitbasierte Zugriffssteuerung
Automatische Sicherungen mit Time Machine:
Time Capsule arbeitet nahtlos mit der Funktion „Time Machine“ von Mac OS X Leopard zusammen und stellt damit eine ideale Lösung für unkomplizierte Datensicherungen bereit. Kabel sind nicht erforderlich, sodass Sie alle Computer bei Ihnen zu Hause an einem zentralen Ort sichern können.
Massenspeicher auf Serverniveau:
Die Festplatte auf Serverniveau ist mit 500 GB oder 1 TB erhältlich und bietet ausreichend Kapazität und Sicherheit für die Datensicherung all Ihrer Mac Computer.
Einfacher Funknetzwerkbetrieb:
Schließen Sie Ihr DSL- oder Kabelmodem an die Time Capsule Basisstation an und erstellen Sie ein neues Funknetzwerk oder erweitern Sie ein vorhandenes AirPort basiertes Netzwerk mit dem benutzerfreundlichen AirPort Dienstprogramm für Mac und PC.
Bis zu 5-fache Leistung und doppelte Reichweite:
Time Capsule setzt die wegweisende 802.11n Funktechnologie ein und stellt verglichen mit 802.11g Funknetzwerken die bis zu 5-fache Leistung und bis zur doppelten Reichweite bereit.
Kabellose Integration:
Time Capsule eignet sich darüber hinaus auch ideal als drahtlose Festplatte – für Mac und PC-Benutzer gleichermaßen. Time Capsule eignet sich auch als kabellose Festplatte, egal, ob Sie Leopard, Tiger oder Windows verwenden. Time Capsule lässt sich schnell einrichten, sodass Ihnen eine vernetzte Festplatte zum Ablegen und Weitergeben von Dateien aller Art zur Verfügung steht.
Drucken ohne Kabel:
Drucken Sie Dokumente, Fotos und mehr von jedem Zimmer zu Hause oder im Büro auf einem zentralen Drucker, der via USB mit der Time Capsule Basisstation verbunden ist. (Nähere Informationen in den Systemvoraussetzungen.)
Hohe Sicherheit und Zugriffssteuerung:
Schützen Sie sich mit der integrierten Firewall und standardmäßigen Verschlüsselungstechnologien wie WPA/WPA2 und 128-Bit WEP-Verschlüsselung.
Kompatibel mit iPod touch, Apple TV und mehr:
Time Capsule arbeitet nahtlos mit Apple TV, dem iPod touch und Ihren anderen Wi-Fi Geräten zusammen, die die 802.11a/b/g Standards und den 802.11n Entwurfsstandard nutzen.