Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 526-698367000 Herst.-Nr.: MB229ZD/A EAN: 0885909186129 |
| |
|
|  |  |
 | iPod shuffle. Unser Kleiner - ganz groß Mit dem 1 GB iPod shuffle oder dem neuen 2 GB Modell können Sie bis zu 500 Songs am T-Shirt festklemmen. Oder am Hemdkragen. Oder an Ihrem Gürtel. Klippen Sie den iPod shuffle einfach fest und tragen Sie ihn als Erkennungszeichen für Musikfans. - Kapazität: 1GB
- Songs: Bis zu 240
- Batterielaufzeit bei Musikwiedergabe: Bis zu 12 Stunden
- Für: Musik, Podcasts, Hörbücher
Audio: - Wiedergabe ohne Aussetzer
- Frequenzbereich: 20 Hz bis 20.000 Hz
- MP3 (8 bis 320 KBit/Sek.), MP3 VBR, AAC (8 bis 320 KBit/Sek.), Protected AAC (aus dem iTunes Store, M4A, M4B, M4P), Audible (Formate 2, 3 und 4), WAV und AIFF
Abmessungen und Gewicht: - Höhe: 27,3 mm
- Breite: 41,2 mm
- Tiefe: 10,5 mm (mit Clip)
- Gewicht: 15,6 g
Leistungsmerkmale: - Bedienelemente: Wie seine größeren Geschwister besitzt auch der iPod shuffle kreisförmig angeordnete, ergonomische Bedienelemente.
- Clip: Dank des integrierten Clips lässt sich der iPod shuffle praktisch überall befestigen. Klemmen Sie ihn am T-Shirt, am Hemdkragen oder an der Hosentasche fest. Egal, wo Sie ihn tragen, der iPod shuffle ist ein Zeichen für Ihren guten Geschmack.
- Schalter für Zufallswiedergabe: Lassen Sie sich auf das Ungewisse ein: Verwenden Sie den Schalter für die Zufallswiedergabe, um den Inhalt Ihres iPod shuffle neu zu mischen.
- Batterieladeanzeige: Grün bedeutet "aufgeladen", gelb bedeutet "bitte demnächst laden" und rot "fast leer". Bei bis zu 12 Stunden Batterielaufzeit könnte1 es jedoch leicht sein, dass Ihr iPod shuffle länger durchhält als Sie.
- Kopfhöreranschluss: Der Kopfhöreranschluss des iPod shuffle dient gleichzeitig als Dock-Anschluss. Drehen Sie den iPod shuffle auf die Seite und setzen Sie ihn in das mitgelieferte Dock ein. Verbinden Sie das Dock dann mit Ihrem Mac oder PC, um den iPod shuffle schnell zu synchronisieren und aufzuladen. Wenn Ihr Computer gerade nicht in Reichweite ist, können Sie den iPod shuffle mit dem optionalen USB-Netzteil aufladen.
Lieferumfang: - iPod shuffle
- Ohrhörer
- Dock
- Dokumentation
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | take_IT | |  |  |  |  | pro Stück | € 5,00* | € 44,70* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 44,70* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 3,50* |
€ 48,63* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 50,19* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 86,73* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von take_IT |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von take_IT |  | Versand von take_IT |  |  |  | | Lieferzeit: | 6 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|