300 GB SAS-Laufwerk für den Mac Pro:
Der Mac Pro mit der Mac Pro RAID-Karte ist auf höchste Leistung und Zuverlässigkeit ausgelegt. Er arbeitet mit 300 GB SAS-Laufwerken (Serial Attached SCSI) mit 15.000 U/Min und 3 GBit/Sekunde und bietet bis zu 1,2 TB SAS-Massenspeicher in vier Laufwerkspositionen mit Direktanschluss.
Das 300 GB SAS-Laufwerk (15.000 U/Min.), das von Mac Pro Systemen mit Mac Pro RAID-Karte unterstützt wird, ist ein hochleistungsfähiges Festplattenlaufwerk mit 16 MB Laufwerkscache in einer speziellen Laufwerkshalterung, die ohne weitere Kabelverbindung einfach in die Laufwerkspositionen Ihres Mac Pro geschoben wird. Das Installieren und Entfernen von Laufwerken ist daher denkbar einfach.
SAS-Laufwerke (Serial Attach SCSI):
SAS-Laufwerke bieten bei Lesevorgängen eine sequenzielle Leistung von bis zu 250 MB/Sek. bei RAID 5 und eine herausragende Direktzugriffsleistung selbst für anspruchsvollste Programme. SAS-Laufwerke sind ideal für Programme, die besonders hohe Leistung, schnelle wahlfreie Zugriffszeiten und hohe Zuverlässigkeit erfordern. SAS-Laufwerksmodule besitzen eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung, d. h., jedes Laufwerk ist elektrisch von den anderen Laufwerken getrennt und die vorhandene Bandbreite muss nicht unter mehreren Laufwerken aufgeteilt werden. Die Laufwerke verwenden ein Protokoll, das einen schnellen Datentransfer mit 3,0 GB pro Sekunde auf die und von der Festplatte ermöglicht.
Kompatibel mit Mac Pro RAID:
Apple SAS-Laufwerksmodule für den Mac Pro erfordern eine Mac Pro RAID-Karte. Die Mac Pro RAID-Karte bietet verbesserte Leistung und optimierten Datenschutz Ihres Mac Pro Systems. Diese Hardware-RAID-Option, die für Video- und Kreativschaffende mit hohen Ansprüchen an die Speicherkapazität und Tower-Server-Programme geeignet ist, unterstützt die RAID-Level 0, 1, 5, 0+1 und Enhanced JBOD. Sie verfügt über 256 MB Cache und eine integrierte Batterie mit einer Laufzeit von 72 Stunden für den Schutz des RAID-Cache. Die Karte belegt den obersten PCI-Express-Steckplatz (Steckplatz 4) und unterstützt die vier internen Laufwerkspositionen.
Wenn Sie höhere Kapazität wünschen, wählen Sie SATA-Laufwerke für Ihren Mac Pro.