Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 128-479L126 Herst.-Nr.: MB189ZD/A EAN: 0885909179466 |
| |
|
|  |  |
 | Apple TV - Musik, TV Sendungen, Fotos und mehr. Jetzt in Ihrem Wohnzimmer. Verschwenden Sie keine Zeit vor dem Fernseher, sondern genießen Sie sie. Mit Apple TV können Sie genau das ansehen, was Sie möchten, wann Sie es möchten und ohne vom Sofa aufzustehen. Sehen Sie YouTube Videos an. Stöbern Sie sogar in Ihrer .Mac Web Galerie und Ihren Flickr Fotos. Alles auf Ihrem Breitformat-Fernsehgerät. Warum sollte all das nur mit dem Computer funktionieren? Prozessor und Speicherplatz: - Intel Prozessor
- 160 GB Festplatte für die lokale Speicherung von Inhalten
- Bis zu 200 Stunden Videos
- Bis zu 36.000 Songs
- Bis zu 25.000 Fotos
Anschlüsse und Schnittstellen: - HDMI (Video und Audio)
- Komponentenvideo
- Optischer Audioanschluss
- Analoger Stereoanschluss (Cinch)
- 10/100BASE-T Ethernet
- USB 2.0
- 802.11n Funktechnologie
- Integrierter IR-Empfänger (funktioniert mit der mitgelieferten Apple Remote Fernbedienung)
Ihr Fernsehgerät wird es Ihnen danken: Verschwenden Sie keine Zeit vor dem Fernseher, sondern genießen Sie sie. Mit Apple TV können Sie genau das ansehen, was Sie möchten, wann Sie es möchten und ohne vom Sofa aufzustehen. Sehen Sie YouTube Videos an. Stöbern Sie sogar in Ihrer .Mac Web Galerie und Ihren Flickr Fotos. Alles auf Ihrem Breitformat-Fernsehgerät. Warum sollte all das nur mit dem Computer funktionieren? Web-Inhalte in Breitformat: Apple TV macht zahlreiche Inhalte aus dem Internet für Ihr Breitformat-Fernsehgerät verfügbar. YouTube Videos, Podcasts und sogar eindrucksvolle HD-Video-Podcasts. Nicht zu vergessen Ihre Fotos (und die Ihrer Freunde) von Flickr oder .Mac Web Galerien. Alle Inhalte werden auf Ihrem Fernsehbildschirm angezeigt und lassen sich vom Sofa aus präsentieren. Ihre Inhalte im Fernsehen: Ihr Computer bildet den Mittelpunkt Ihrer digitalen Welt, Ihr Fernsehgerät den Mittelpunkt Ihrer Unterhaltungswelt. Aber was machen Sie, wenn Sie Inhalte von Ihrem Computer auf Ihrem Fernsehbildschirm ansehen möchten? Dann verbinden Sie Ihren Computer einfach mit Apple TV und spielen die Musik und Videos aus Ihrer iTunes Mediathek sowie Ihre Fotodiashows auf dem Fernsehgerät ab. Unterstützte Videoformate: - H.264 und geschütztes H.264 (aus dem iTunes Store): bis zu 5 MBit/Sek., Progressive Main Profile (CAVLC) mit AAC-LC Audio bis zu 160 KBit/Sek. (maximale Auflösung: 1280 x 720 Pixel bei 24 fps, 960 x 540 Pixel bei 30 fps) in den Formaten .m4v, .mp4 und .mov
- Im iTunes Store gekaufte Videos: 320 x 240 Pixel, 640 x 480 Pixel, 720 x 480 Pixel (anamorphotisch) oder High-Definition 720p
- MPEG-4: bis zu 3 MBit/Sek., Simple Profile mit AAC-LC Audio bis zu 160 KBit/Sek. (maximale Auflösung: 720 x 432 Pixel bei 30 fps) in den Formaten .m4v, .mp4 und .mov
Unterstützte Audioformate: - AAC (16 bis 320 KBit/Sek.), geschütztes AAC (aus dem iTunes Store), MP3 (16 bis 320 KBit/Sek.), MP3 VBR, Apple Lossless, AIFF, WAV, Dolby Digital 5.1 Surround Sound (Pass-through)
Fotoformate: - JPEG, BMP, GIF, TIFF, PNG
Kompatible Fernsehgeräte: - Enhanced-Definition- oder High-Definition-Breitformat-Geräte mit folgenden Voraussetzungen: 1080p/1080i 60/50 Hz, 720p 60/50 Hz, 576p 50 Hz (PAL-Format) oder 480p 60 Hz, darunter beliebte Modelle dieser Hersteller: HP, Hitachi, JVC, LG, Mitsubishi, NEC, Olevia, Panasonic, Philips, Pioneer, Polaroid, Samsung, Sony, Sharp, Toshiba, Vizio, Westinghouse
Systemvoraussetzungen: - Mac oder PC
- iTunes 7.6 (oder neuer)
- Mac: Mac OS X 10.3.9 oder 10.4.9 (oder neuer)
- PC: Windows XP Home oder Professional (SP2) oder Windows Vista
- AirPort Extreme, Wi-Fi 802.11b, 802.11g oder 802.11n Funknetzwerk (drahtloses Video-Streaming erfordert 802.11g oder 802.11n) oder 10/100BASE-T Ethernet-Netzwerk
Lieferumfang: - Apple TV
- Apple Remote Fernbedienung
- Netzkabel
- Dokumentation
Abmessungen und Gewicht: - Stellfläche: 197 x 197 mm
- Höhe: 28 mm
- Gewicht: 1,09 kg
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ITD | |  |  |  |  | pro Packung | € 4,50* | € 322,91* |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 323,77* |  |  |  | | 16 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 335,67* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 347,18* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ITD |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ITD |  | Versand von ITD |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,50* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|