Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Apple iPod classic 160GB Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Apple iPod classic
Artikel-Nr.:  314-073111
Hersteller:  Apple Computer
Herst.-Nr.:  MB145ZD/A
EAN:  0885909176557

iPod classic - Ein echtes Platzwunder

Entscheidungen, Entscheidungen - geht es nicht ohne? Warum sollten Sie sich entscheiden müssen, welche Inhalte Sie auf Ihren iPod laden? Dank einer Speicherkapazität von bis zu 160 GB können Sie mit dem iPod classic Ihre gesamte Sammlung - bis zu 40.000 Songs oder bis zu 200 Stunden Videos - überallhin mitnehmen. Mit seinem neuen, noch flacheren Metallgehäuse ist dieser iPod ein topaktueller Klassiker.
  • Kapazität: 160GB
  • Songs: Bis zu 40.000
  • Fotos: Bis zu 25.000
  • Videos: Bis zu 200 Stunden
  • Farbdisplay: 2,5" (6,35 cm Diagonale) 320 x 240 Pixel
  • Batterielaufzeit: bei Musikwiedergabe: Bis zu 40 Stunden, bei Videowiedergabe: Bis zu 7 Stunden
  • Für: Musik, Videos, Hörbücher, Podcasts, Foto-Diashows, Spiele

Audio:

  • Frequenzbereich: 20 Hz bis 20.000 Hz
  • Unterstützte Audioformate: AAC (16 bis 320 KBit/Sek.), Protected AAC (aus dem iTunes Store), MP3 (16 bis 320 KBit/Sek.), MP3 VBR, Audible (Formate 2, 3 und 4), Apple Lossless, WAV, AIFF
  • Maximale Lautstärke vom Benutzer festlegbar

Video:

  • H.264 Video: bis zu 1,5 MBit/Sek., 640 x 480 Pixel, 30 Bilder pro Sek., Low-Complexity Version des H.264 Baseline Profile mit AAC-LC Audio mit bis zu 160 KBit/Sek., 48 kHz, Stereo-Audio in den Formaten .m4v, .mp4 und .mov; H.264 Video: bis zu 2,5 MBit/Sek., 640 x 480 Pixel, 30 Bilder pro Sek., Baseline Profile bis zu Level 3.0 mit AAC-LC Audio mit bis zu 160 KBit/Sek., 48 kHz, Stereo-Audio in den Formaten .m4v, mp4 und .mov; MPEG-4 Video: bis zu 2,5 MBit/Sek., 640 x 480 Pixel, 30 Bilder pro Sek., Simple Profile mit AAC-LC Audio mit bis zu 160 KBit/Sek., 48 kHz, Stereo-Audio in den Formaten .m4v, .mp4 und .mov

Abmessungen und Gewicht:

  • Höhe: 103,5 mm
  • Breite: 61,8 mm
  • Tiefe: 13,5 mm
  • Gewicht: 162 g

Leistungsmerkmale:

  • Mehr Bewegungsfreiheit: Mit 80 GB oder 160 GB Speicherplatz und bis zu 40 Stunden Batterielaufzeit können Sie mit dem neuen iPod classic bis zu 40.000 Songs oder bis zu 200 Stunden Videos – oder eine beliebige Kombination dieser Inhalte – abspielen, ganz egal, wo Sie gerade unterwegs sind.
  • Cover Flow: Stöbern Sie in Ihrer Musik- und Videosammlung, indem Sie durch Albumcover blättern. Wählen Sie ein Album aus, um die Titelliste einzublenden.
  • Optimierte Oberfläche: Lernen Sie eine völlig neue Art und Weise kennen, durch Ihre Musik und Videos zu blättern und sie anzuzeigen.
  • Flacheres Gehäuse: Der iPod classic besticht durch sein attraktives, robustes und flaches Gehäuse aus eloxiertem Aluminium und poliertem Edelstahl mit abgerundeten Ecken.

Lieferumfang:

  • iPod classic
  • Ohrhörer
  • USB 2.0 Kabel
  • Dock-Adapter
  • Dokumentation
... > Apple Computer > iPod > iPod classic
Weitere Suchbegriffe: MP4-Player, Ohrpfropfen, Ohrstöpsel
Angebote (3)
Versand
Netto
^
IT_TK_Depot
2 Tage
€ 4,50*
€ 270,31*
10 Tage
€ 9,00*
€ 297,73*
10 Tage
Frei Haus
€ 339,43*
Preise von IT_TK_Depot
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,31*
€ 321,67
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von IT_TK_Depot
Versand von IT_TK_Depot
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 58,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von IT_TK_Depot
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Apple Computer
MB150Z
€ 317,96*
€ 378,37
Ähnlich
Apple Computer
MB145Z
€ 339,43*
€ 403,92
Ähnlich
Apple Computer
MB147Z
€ 239,53*
€ 285,04
Ähnlich
Apple Computer
MB029Z
€ 239,53*
€ 285,04
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG