Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Apple MacBook Pro 2,5GHz, 2GB RAM, 250GB HDD - 5400 rpm 15"


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Apple MacBook Pro
Artikel-Nr.:  112IT-mcbet7d
Hersteller:  Apple Computer
Herst.-Nr.:  MB134D/A
EAN:  0885909212521
Artikeldatenblatt

Das neue, noch leistungsstärkere MacBook Pro

Der neuste Intel Prozessor, eine größere Festplatte, ein großzügiger Arbeitsspeicher und weitere neue Funktionen stehen in handlichem Format zur Verfügung: Das neue MacBook Pro wartet mit dem Leistungspotenzial und der Konnektivität eines Desktop-Computers auf - und ist dabei höchst mobil.

Technische Daten:

  • Prozessor: 2,5 GHz Intel Core 2 Duo, 6 MB L2-Cache, gemeinsam genutzt
  • Arbeitsspeicher: 2GB (zwei SO-DIMMs)
  • Festplatte: 250 GB Serial ATA, 5.400 U/Min
  • Bildschirm: 15,4" Breitformat-LED (39,1 cm Diagonale) 1440 x 900 Pixel
  • Batterielaufzeit: bis zu 5 Stunden drahtlose Produktivität
  • Grafikunterstützung: NVIDIA GeForce 8600M GT

Produktdetails:

  • Neuste Intel Architektur für Notebooks:
    Das MacBook Pro mit Core 2 Duo Prozessor ist mit den fortschrittlichsten Intel Prozessoren für Notebooks ausgestattet und über 50 % schneller als das erste MacBook Pro mit Core Duo Prozessor. Es unterstützt bis zu 4 GB Arbeitsspeicher.
  • Trackpad mit Multi-Touch-Funktionalität:
    Viele der innovativen Fingerbewegungen auf der Multi-Touch-Oberfläche des iPhone, z. B. das Auf- und Zuziehen, Streichen oder Drehen, können Sie jetzt auch auf dem Trackpad des MacBook Pro verwenden.
  • Bildschirme mit LED-Hintergrundbeleuchtung:
    Die 15" Modelle sind serienmäßig mit Strom sparenden Breitformat-Bildschirmen mit LED-Hintergrundbeleuchtung ausgestattet. Das 17" Modell kann mit der ultimativen Anzeigefläche für kreative Aufgaben konfiguriert werden - ein Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung und einer Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln.
  • Innovative Grafikunterstützung:
    Mit bis zu 512 MB dediziertem Videospeicher bietet die NVIDIA GeForce 8600M GT Grafikkarte in jedem MacBook Pro eine außergewöhnliche Grafikleistung bei Programmen für kreative und wissenschaftliche Zwecke.
  • Für unterwegs konzipiert:
    Innovationen wie das magnetisch angeschlossene Netzkabel und eine beleuchtete Tastatur mit Sensor für das Umgebungslicht sorgen dafür, dass das MacBook Pro in einer eigenen Liga spielt.

Funktionen:

Die neuen Intel Core 2 Duo Prozessoren arbeiten mit Geschwindigkeiten von bis zu 2,6 GHz basierend auf einer bahnbrechenden 45-Nanometer-Technologie mit bis zu 6 MB L2-Cache. Der leistungsstarke NVIDIA GeForce 8600M GT Grafikprozessor stellt jetzt bis zu 512 MB Videospeicher bereit.
Schließen Sie nach Belieben Massenspeicher, Multimedia-Geräte und extrem schnelle Peripheriegeräte an Ihr MacBook Pro an. An den Seiten befinden sich ein FireWire 400 Anschluss, ein FireWire 800 Anschluss, ein DVI-Anschluss, optische Audioein- und -ausgänge und ein ExpressCard Steckplatz. Das 17" MacBook Pro besitzt drei USB 2.0 Anschlüsse, die 15" Modelle jeweils zwei.
Das MacBook Pro Netzteil mit MagSafe Anschluss verwendet statt einer physischen eine magnetische Verbindung. Ihr MacBook Pro fällt also nicht herunter, wenn Sie versehentlich über das Netzkabel stolpern.

Design:

Beim Design des MacBook Pro wurde akribisch auf maximale Leistung in minimalem Format geachtet - absolut minimal. Das Resultat: Eine unvergleichlich hohe Leistung ist in einem Mobilcomputer verfügbar, der gerade einmal 2,45 kg leicht und 2,59 cm hoch ist.
Das MacBook Pro zeichnet sich durch ein innovatives Trackpad mit Multi-Touch-Technologie aus. Mit einfachen Fingerbewegungen können Sie in Fotos blättern, Text vergrößern und Bilder anpassen. Auf der normalgroßen Tastatur mit reaktionsschnellen Tasten und leichtem Anschlag wird Ihnen das Tippen besonders leicht von der Hand gehen.

Lieferumfang:

  • MacBook Pro
  • Reinigungstuch für den Bildschirm
  • 85 W MagSafe Power Adapter, Netz-Wandstecker und Netzkabel
  • Lithium-Polymer-Batterie
  • DVI-auf-VGA-Adapter
  • Installations-/Wiederherstellungs-DVDs
  • Gedruckte und elektronische Dokumentation
... > Apple Computer > Mac > MacBook Pro
Weitere Suchbegriffe: Mac Notebook, MacBook, Notebook, Telefonreinigungstücher, Macbook, Notebooks, Mac, Apple
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
buero2b_IT_com
pro Stück
€ 6,45*
€ 1.308,10*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 1.313,11*
10 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 1.410,19*
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.308,10*
€ 1.556,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.303,01*
€ 1.550,58
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:19 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Apple Computer
MA515D/A
€ 246,85*
€ 293,75
Zubehör
Fujitsu
PA03541-B101
€ 301,03*
€ 358,23
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG