Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Apple Dual Channel Ultra320 SCSI PCI-X-Karte


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Dual Channel Ultra320 SCSI PCI-X-Karte
Artikel-Nr.:  128-479M500
Hersteller:  Apple Computer
Herst.-Nr.:  MB099G/A
EAN:  0885909173396

Dual Channel Ultra320 SCSI PCI-X-Karte

Diese PCI-X-Karte (mit Riser-Karte für den Xserve mit Intel Prozessor) besitzt zwei unabhängige Ultra320 SCSI-Kanäle und ist damit ideal für direkte Verbindungen zu SCSI-Speicher- oder Bandsicherungslösungen.

Überblick:

Mit 64 Bit, 133 MHz PCI-X-Bus-Betrieb (der auch Geschwindigkeiten von 33, 66 und 100 MHz bei Signalgebung mit 3,5 V oder 5 V unterstützt) bietet diese hoch entwickelte SCSI-Karte zwei unabhängige Kanäle mit Transferraten von 320 MBit/Sek. für Verbindungen zu hochperformanten Festplatten und RAID Systemen sowie Unterstützung für Bandsicherungsgeräte.

Diese Karte mit zwei Kanälen verfügt über zwei 68-polige VHDCI-Anschlüsse für die Verbindung zu externen 16 Bit LVD- (Low Voltage Differential) oder SE- (Single-Ended) Highspeed-Geräten. Mit den entsprechenden Kabeln (nicht im Lieferumfang enthalten) können Sie standardmäßige Peripheriegeräte des Typs SCSI (SCSI-1), Fast SCSI (SCSI-2) sowie Ultra SCSI (auch als Ultra Narrow SCSI bezeichnet) an die Ultra320-SCSI-Karte anschließen.

Hinweis:

Werden unterschiedliche Typen von SCSI-Geräten in jede unabhängige SCSI-Reihe integriert, so arbeiten diese Geräte lediglich mit der Geschwindigkeit des langsamsten Geräts innerhalb der SCSI-Reihe. Beispielsweise arbeiten ein SCSI-2-Bandlaufwerk (10 MB/Sek.) und ein Ultra160-SCSI-Festplattenlaufwerk (160 MB/Sek.) innerhalb derselben SCSI-Reihe mit jeweils 10 MBit/Sek.
... > Mac > Mac Zubehör > Netzwerkbetrieb
Weitere Suchbegriffe: Riser Card, Riser Karte, Riserkarte, SCSI Adapter, Karte, Card, Adapter
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 150,16*
13 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 152,95*
10 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 159,02*
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,16*
€ 178,69
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Cisco
XENPAK-10GB-LRM=
€ 823,94*
€ 980,49
Ähnlich
Cisco
3G-CAB-ULL-50=
€ 415,74*
€ 494,73
Ähnlich
Cisco
WAAS-CNTRL-MGR=
€ 1.618,86*
€ 1.926,44
Ähnlich
Cisco
CSA-B100-SRVR-K9
€ 42.744,40*
€ 50.865,84
Ähnlich
Cisco
IPCX-40STD-SEAT10=
€ 3.199,29*
€ 3.807,16
Ähnlich
Cisco
LIC-CM6.1-7835=
€ 4.283,57*
€ 5.097,45
Ähnlich
MSI
0016323-SKU98
€ 528,54*
€ 628,96
Ähnlich
Belkin
F5D4072ED
€ 102,38*
€ 121,83
Ähnlich
Sony
VGNAR71ZU.G4
€ 1.626,13*
€ 1.935,09
Ähnlich
Kingston
KVR667D2S8P5K2/2G
€ 42,57*
€ 50,66
Ähnlich
Intel
BX80569X3360
€ 270,88*
€ 322,35
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG