Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 128-479M537 Herst.-Nr.: MB003D/A EAN: 0885909169382 |
| | |
|
|  |  |
 | MacBook Air - Das dünnste Notebook der Welt Extrem dünn, extrem mobil und mit nichts vergleichbar - das ist das MacBook Air. Die Entwicklung eines derart dünnen Notebooks setzt voraus, neue Wege zu gehen, verschiedene Funktechnologien zu nutzen und ein bahnbrechendes Design umzusetzen. Das MacBook Air setzt einen neuen Maßstab für mobiles Computing. Leistungsmerkmale: - Viele Innovationen auf kleinstem Raum
- 1,6GHz Intel Core 2 Duo Prozessor mit 4 MB gemeinsam genutztem On-Chip L2-Cache
- 80 GB Parallel-ATA-Festplatte mit 4.200 U/Min.
- 800 MHz Frontside-Bus
- 2 GB 667 MHz DDR2 SDRAM
- Intel GMA X3100 Grafikprozessor mit 144 MB DDR2 SDRAM gemeinsam mit dem Hauptspeicher
- 13,3" TFT-LED-Breitformat-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung und Hochglanzanzeige (33,78 cm Diagonale)
- 37 Wattstunden Lithium-Polymer-Batterie
- 45 W MagSafe Power Adapter (Netzteil) mit Kabelaufwicklung
- Anschluss für MagSafe Netzteil
- Analoger Audioausgang/Kopfhöreranschluss (Minianschluss)
Design: - Dünn, dünner, MacBook Air - kaum dicker als ihr Zeigefinger
- Höhe: 0,4 bis 1,94 cm - Breite: 32,5 cm - Tiefe: 22,7 cm - Gewicht: 1,36 kg
- normalgroße Tastatur mit 79 (ISO) Tasten, einschließlich 12 Funktionstasten, 4 Pfeiltasten und integrierter numerischer Tastatur
- Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung und Sensoren für das Umgebungslicht zur automatischen Anpassung der Tastaturbeleuchtung und Bildschirmhelligkeit
- Elektronisches Multi-touch-Trackpad mit Unterstützung für Fingerbewegungen zur präzisen Zeigersteuerung, unterstützt Blättern mit zwei Fingern, Auf- und Zuziehen, Drehen, Streichen, Tippen, Doppeltippen und Bewegen
- Integrierter Monolautsprecher
- Internes omnidirektionales Mikrofon
- Integrierte iSight Kamera
Funktechnologie: - das perfekte Notebook für einen vollkommen drahtlosen Alltag
- AirPort Extreme Wi-Fi Funktechnologie (basierend auf der IEEE 802.11n Entwurfsspezifikation), kompatibel mit IEEE 802.11a/b/g
- Internes Bluetooth 2.1 + EDR Modul (Enhanced Data Rate)
Leistungsmerkmale: Im MacBook Air kommen zahlreiche Innovationen zum Einsatz, die es kleiner und leichter machen. Auf jedes noch so kleine Detail - von einer flacheren Festplatte über versteckte E/A-Anschlüsse bis hin zu einer kompakteren Batterie - wurde im Hinblick auf ein dünneres Profil besonderer Wert gelegt. Das MacBook Air ist mit einem extra großen Trackpad mit Multi-touch-Technologie ausgestattet. Sie können durch Auf- und Zuziehen, Streichen oder Drehen Text einzoomen, durch ein Fotoalbum blättern oder ein Bild anpassen. Diese Form der Eingabe mittels Fingerbewegungen, die auf dem iPhone und iPod touch so erfolgreich ist, gibt es jetzt auch für das MacBook. Der LED-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung trägt zum flachen Design des Notebooks bei. Sofort nach dem öffnen des MacBook Air ist die volle Helligkeit auf dem gesamten Bildschirm verfügbar. Der Bildschirm kommt ohne Quecksilber und Arsen aus und arbeitet besonders stromsparend, was zu einer längeren Batterielaufzeit beiträgt. Alle Anschlüsse, die Sie benötigen, finden Sie im innovativen E/A-Fach, das sich nach Belieben auf- und zuklappen lässt: einen USB 2.0-Anschluss, einen Kopfhöreranschluss und einen Mikro-DVI-Anschluss mit Unterstützung für DVI-, VGA-, Composite- und S-Video-Ausgabe. Auch der Anschluss für den MagSafe Netzstecker wurde überarbeitet und an das dünne MacBook Air angepasst. Das MacBook Air ist mit 2 GB Arbeitsspeicher ausgestattet - mehr als genug für die Arbeit mit Ihren bevorzugten Programmen. Die 80 GB Festplatte bietet jede Menge Speicherplatz. Das MacBook Air überzeugt nicht nur durch sein Design, sondern dank des 1,6 GHz Intel Core 2 Duo Prozessors auch durch seine Leistung. Der Chip wurde speziell an die kompakten Abmessungen des MacBook Air angepasst. Design: Das MacBook Air ist kaum dicker als Ihr Zeigefinger. Das flache Design war bei nahezu jedem Detail oberstes Gebot. Dennoch ist das MacBook Air mit einem 13,3" Breitformat-LED-Bildschirm, einer normalgroßen Tastatur und einem großen Multi-touch-Trackpad ausgestattet. Es setzt also in puncto Mobilität völlig neue Standards, ohne dass Sie die üblichen Abstriche bei Bildschirm und Tastatur machen müssen. Das superdünne MacBook Air ist ein echter Hingucker. Noch eindrucksvoller ist, dass sich im formschönen, robusten Gehäuse aus eloxiertem Aluminium ein Notebook in Normalgröße verbirgt. Mit einem Gewicht von nur 1,36 kg definiert das MacBook Air Mobilität völlig neu und ist damit überall ein perfekter Begleiter. Der 13,3" Breitformat-LED-Bildschirm mit Hochglanzanzeige und Hintergrundbeleuchtung des MacBook Air besitzt dieselbe Bildschirmdiagonale wie der Bildschirm des MacBook. Die Auflösung mit 1280 x 800 Pixeln sorgt für lebendige Bilder und satte Farben bei voller Helligkeit - direkt nach dem öffnen des MacBook Air. Sie kommen also in den Genuss von höchster Bildschirmleistung und profitieren von allen Vorteilen eines flachen Designs. Die normalgroße Tastatur mit klar definierten Tasten ist der des MacBook nachempfunden. Sie ist zudem beleuchtet, sodass Sie auch bei schwachem Umgebungslicht wie etwa in Flugzeugen oder Konferenzräumen problemlos damit arbeiten können. Der integrierte Umgebungslichtsensor passt die Helligkeit von Hintergrundbeleuchtung und Bildschirm für optimale Sicht automatisch an. Funktechnologie: Das MacBook Air ist ganz darauf ausgelegt, die Vorzüge der drahtlosen Welt zu nutzen. 802.11n Wi-Fi ist heute so schnell und an immer mehr Orten verfügbar, dass immer mehr Menschen ohne Kabel Filme online kaufen und ausleihen, Software laden und Dateien im Web bereitstellen und ablegen. Das MacBook Air ist das perfekte Notebook für einen vollkommen drahtlosen Alltag. Grundlage sind die schnellsten verfügbaren, zukunftsweisenden 802.11n Wi-Fi und Bluetooth 2.1 + EDR Technologien, die direkt integriert sind. Und das ist nur der Anfang der bahnbrechenden Möglichkeiten, die die Funktechnologien des MacBook Air bieten. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ITD | |  |  |  |  | pro Packung | € 4,50* | € 1.107,97* |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 1.113,48* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 1.115,08* |  |  |  | | 9 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 1.177,87* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 1.279,88* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ITD |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ITD |  | Versand von ITD |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,50* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 246,85* | € 293,75 | Zubehör | | | | € 172,48* | € 205,25 | Zubehör | | | | € 141,09* | € 167,90 | Zubehör | | | | € 83,93* | € 99,88 | Zubehör | | | | € 44,03* | € 52,40 | Zubehör |  | | | € 22,81* | € 27,14 | Zubehör | | | | € 18,02* | € 21,44 | Zubehör | | | | € 18,02* | € 21,44 | Zubehör | | | | € 301,03* | € 358,23 | Zubehör | | | | € 27,49* | € 32,71 |
|  |  |
|
 |
|
|