Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Apple iPod nano 4GB Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Apple iPod nano
Artikel-Nr.:  273-APLMA978Z
Hersteller:  Apple Computer
Herst.-Nr.:  MA978ZD/A
EAN:  0885909164660

iPod nano - Ein bisschen Video für alle

Der kleine iPod und eine große Ambition: Videos. Mit dem weltweit beliebten digitalen Musik-Player können Sie jetzt sogar TV Sendungen, Musikvideos, Video-Podcasts und mehr genießen. Das größere, hellere Display des iPod nano sorgt für erstklassige Bildqualität und die sechs coolen Farben machen ihn zu einem wahren Blickfang.
  • Kapazität: 4GB
  • Songs: Bis zu 1000
  • Fotos: Bis zu 3500
  • Videos: Bis zu 4 Stunden
  • Farbdisplay: 2" (5,08 cm Diagonale) 320 x 240 Pixel
  • Batterielaufzeit: bei Musikwiedergabe: Bis zu 24 Stunden, bei Videowiedergabe: Bis zu 5 Stunden
  • Für: Musik, Videos, Hörbücher, Podcasts, Foto-Diashows, Spiele

Audio:

  • Wiedergabe ohne Aussetzer
  • Frequenzbereich: 20 Hz bis 20.000 Hz
  • Unterstützte Audioformate: AAC (16 bis 320 KBit/Sek.), Protected AAC (aus dem iTunes Store), MP3 (16 bis 320 KBit/Sek.), MP3 VBR, Audible (Formate 2, 3 und 4), Apple Lossless, AIFF und WAV
  • Maximale Lautstärke vom Benutzer festlegbar

Video:

  • Unterstützte Videoformate: H.264 Video: bis zu 1,5 MBit/Sek., 640 x 480 Pixel, 30 Bilder pro Sek., Low-Complexity Version des H.264 Baseline Profile mit AAC-LC Audio mit bis zu 160 KBit/Sek., 48 kHz, Stereo-Audio in den Formaten .m4v, .mp4 und .mov; H.264 Video: bis zu 2,5 MBit/Sek., 640 x 480 Pixel, 30 Bilder pro Sek., Baseline Profile bis zu Level 3.0 mit AAC-LC Audio mit bis zu 160 KBit/Sek., 48 kHz, Stereo-Audio in den Formaten .m4v, mp4 und .mov; MPEG-4 Video: bis zu 2,5 MBit/Sek., 640 x 480 Pixel, 30 Bilder pro Sek., Simple Profile mit AAC-LC Audio mit bis zu 160 KBit/Sek., 48 kHz, Stereo-Audio in den Formaten .m4v, .mp4 und .mov

Abmessungen und Gewicht:

  • Höhe: 69,8 mm
  • Breite: 52,3 mm
  • Tiefe: 6,5 mm
  • Gewicht: 49,2 g

Leistungsmerkmale:

  • Videos im Taschenformat: Der kleine iPod und eine große Ambition: Videos. Mit dem weltweit beliebtesten digitalen Musik-Player können Sie jetzt sogar Videos auf dem 65 % helleren 2" Display genießen.
  • Cover Flow: Stöbern Sie in Ihrer Musik- und Videosammlung, indem Sie durch Albumcover blättern. Wählen Sie ein Album aus, um die Titelliste einzublenden.
  • Optimierte Oberfläche: Lernen Sie eine völlig neue Art und Weise kennen, durch Ihre Musik und Videos zu blättern und sie anzuzeigen.
  • Formschön und in coolen Farben: Mit seinem Gehäuse aus eloxiertem Aluminium in fünf Farben und einer Rückseite aus poliertem Edelstahl ist der iPod nano ein echter Trendsetter.

Lieferumfang:

  • iPod nano
  • Ohrhörer
  • USB 2.0 Kabel
  • Dock-Adapter
  • Dokumentation
... > Apple Computer > iPod > iPod nano
Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, Ohrstöpsel, TV Stick, MP4-Player
Angebote (1)
Versand
Netto
eOfficeShop
10 Tage
Frei Haus
€ 150,79*
Preise von eOfficeShop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,79*
€ 179,44
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeShop
Versand von eOfficeShop
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 27,50*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeShop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Apple Computer
MB249Z
€ 200,44*
€ 238,52
Ähnlich
Apple Computer
MB253Z
€ 191,37*
€ 227,73
Ähnlich
Apple Computer
MB261Z
€ 201,28*
€ 239,52
Ähnlich
Apple Computer
MA980Z
€ 191,37*
€ 227,73
Ähnlich
Apple Computer
MA663
€ 30,58*
€ 36,39
Ähnlich
Apple Computer
MA594
€ 30,58*
€ 36,39
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG