Apple Final Cut Studio 2 - Sechs aufeinander abgestimmte Programme für die Nachbearbeitung. Die neue Dimension des Videoschnitts.
Final Cut Studio 2 ist die unverzichtbare Aktualisierung der prämierten Apple Softwarepalette für die Video- und Audioproduktion. Mit sechs leistungsstarken Programmen, von denen jedes speziell für Cutter konzipiert ist, stellt Final Cut Studio 2 alles, was Sie brauchen, in einem Komplettpaket bereit:
- Final Cut Pro 6 - für den Video- und Filmschnitt
- Motion 3 - für Grafiken und Animationen in 3D
- Soundtrack Pro 2 - für die professionelle Audionachbearbeitung
- Color - ein neues Programm für die professionelle Korrektur und Nachbearbeitung von Farben
- Compressor 3 und DVD Studio Pro 4 - für die digitale Bereitstellung in nahezu allen Formaten - auf DVD, im Web, auf einem Fernsehgerät via Apple TV, auf einem iPod oder einem Handy
Dynamische neue Kameratechniken. Softwarebasierte Werkzeuge für die Postproduktion. Immer neue Formate für die Bereitstellung. Die Technologie ist kontinuierlich im Wandel - und zwar rasant schnell. Dies wirkt sich wie nie zuvor auch auf die Broadcast- und die Postproduktionsbranche aus. Dazu kommt der Druck, den sinkende Budgets und engere Terminvorgaben mit sich bringen. Diese Herausforderungen setzen optimal aufeinander abgestimmte Workflow-Lösungen voraus, die leistungsstark, flexibel und kostengünstig sind. Es spielt keine Rolle, ob Ihr Metier Sport, Nachrichten, Werbespots, Fernsehserien, Dokumentarfilme oder Spielfilme sind - Sie brauchen eine Palette kreativer Werkzeuge, die mit dieser hektischen, dynamischen Welt mithalten können.
Apple bietet durch den Einsatz offener Technologien ein Höchstmaß an Flexibilität. Dies erlaubt es anderen Herstellern, individuelle, integrierte Lösungen zu entwickeln, in deren Mittelpunkt mit Final Cut Studio 2 eine der beliebtesten Programmpaletten für kreative Aufgaben steht.
Final Cut Pro 6 - Eine Timeline. Unendlich viele Möglichkeiten:
Als bevorzugte Software professioneller Cutter auf der ganzen Welt überzeugt Final Cut Pro 6 durch digitalen nichtlinearen Videoschnitt in hoher Qualität, native Unterstützung für nahezu jedes Videoformat sowie Erweiterungsmöglichkeiten und Interoperabilität auf Studioniveau. Die anderen Final Cut Studio Programme und Final Cut Server ergänzen den Workflow auf vielfältige Weise. Es spielt keine Rolle, ob Sie allein oder im Team arbeiten, denn Final Cut Pro bietet mehr kreative Optionen und Möglichkeiten für die technische Steuerung als je zuvor.
Motion 3 - Ab sofort in 3D:
3D muss nicht kompliziert sein. Dafür sorgt Motion 3, denn das Programm erweitert einfach die 2D-Werkzeuge, die Sie bereits verwenden. Dank der intuitiven Oberfläche und zahlreichen Werkzeuge können Sie Partikel in 3D explodieren und Kameras mit Leichtigkeit um ein Objekt kreisen lassen oder einen vektorbasierten Pinselstrich in 3D verschnörkeln. Mit Motion 3 erstellen Sie 3D-Grafikanimationen per Drag&Drop und profitieren dabei von eindrucksvoller Leistung und beispielloser Farbtreue.
Soundtrack Pro 2 - Der nächste Schritt im Sounddesign:
Soundtrack Pro 2 bietet Cuttern beispiellose Benutzerfreundlichkeit und hohe Leistung. Dank einer überarbeiteten Oberfläche, die die mehrspurige Timeline und den Wellenform-Editor in einer Darstellung kombiniert, sind Aufgaben wie Audioschnitt und -abmischung im Handumdrehen erledigt. Erstellen Sie ohne Aufwand überzeugende Begleitmusik mit innovativen Surround-Sound-Werkzeugen. Passen Sie Ihr Audiomaterial automatisch an Änderungen an, die Sie an Ihrem Video vorgenommen haben. Mit seiner vertrauten Benutzeroberfläche und intuitiven Werkzeugen ist Soundtrack Pro ist der nächste Schritt im Sounddesign.
Color - Farbkorrektur inklusive:
Color ist ein neues Apple Programm für die professionelle Farbkorrektur. Mit Color können Sie schnell und einfach mit der Anpassung von Primär- und Sekundärfarben für SD-, HD- und sogar 2K-Projekte experimentieren. Die Ergebnisse Ihrer Arbeit lassen sich bei jeder Auflösung in Echtzeit anzeigen. Ist das gewünschte Aussehen erreicht, wird Ihr Projekt umgehend in hoher Qualität gerendert. Dank der GPU-beschleunigten Verarbeitung von Color kann RGB bei Auflösungen von bis zu 4:4:4 mit 32-Bit-Fließkomma ausgegeben werden. Color erlaubt es Cuttern, ohne Aufwand Signature-Looks für Projekte unterschiedlichster Art - von kurzen Videos bis hin zu Kinofilmen - zu erzeugen.
Compressor 3 - Einmal erstellen. Überall bereitstellen:
Die Nachfrage nach Medien in verschiedenen Formaten - von HD-Sendungen bis zu iPod Anzeigen - wird immer größer. Deshalb wird es immer wichtiger, Dateien effizient auszugeben und dabei eine gleichbleibend hohe Qualität gewährleisten zu können. Compressor 3 zeichnet sich durch eine neu gestaltete Oberfläche aus und erlaubt es, Dateien in Stapeln schnell in eine Vielzahl standardmäßiger Formate zu konvertieren. Die hoch entwickelte Optical-Flow-Technologie gewährleistet zudem die Umwandlung von Formaten und Standards ohne Qualitätsverluste. Alle, die ihre Arbeitsabläufe weiter beschleunigen möchten, haben mit Compressor die Möglichkeit, Codierungsaufgaben über ein Xsan Netzwerk zu verteilen, in dem die Medien gemeinsam genutzt werden.
DVD Studio Pro 4 - Vielseitiges DVD-Authoring:
DVD Studio Pro 4 gibt Ihnen ein umfassendes Funktionsspektrum für das DVD-Authoring an die Hand. Ob es sich um ein einfaches oder anspruchsvolles Projekt handelt, ist unerheblich, denn Sie profitieren in jedem Fall von vertrauten, benutzerfreundlichen Werkzeugen, die Ihnen helfen, Ihre SD- oder HD-Inhalte optimal zu präsentieren. Wenn Sie mehr Steuerungsmöglichkeiten wünschen, steht eine umfassende Palette erweiterter Funktionen zur Verfügung.