Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 112IT-mcbd4cn Herst.-Nr.: MA882D/A EAN: 0885909152629 |
| |
|
|  |  |
 | Xserve - Rasant schnelle Architektur. Jetzt noch rasanter. Mit dem 8-Core Xserve hält phänomenale Leistung Einzug in Ihr Server-Rack. Dank seiner zwei 64-Bit Quad-Core Intel Xeon Prozessoren mit Geschwindigkeiten von bis zu 3,0 GHz und einer neuen Hardwarearchitektur erreicht er die doppelte Leistung des vorherigen Xserve. Processor: - Ein 2.8GHz, Zwei 2.8GHz oder 3.0GHz Quad-Core Intel Xeon 5400 series Prozessoren
- Erweiterte Intel Core Mikroarchitektur
- 12 MB L2-Cache pro Prozessor (pro Prozessorkernpaar 6 MB gemeinsam genutzt)
- Unabhängiger 1600MHz Frontside Bus pro Prozessor
- 128-Bit SSE4 SIMD Engine
- Optimiert für niedrigeren Stromverbrauch
Arbeitsspeicher: - 800 MHz DDR2 ECC-FB-DIMM-Arbeitsspeicher (Fully buffered - vollständig gepuffert)
- Acht FB-DIMM-Steckplätze auf zwei Riser-Karten (vier Steckplätze pro Karte) unterstützen bis zu 32 GB Hauptspeicher
- 256 Bit breite Speicherarchitektur
Massenspeicher: - Drei unabhängige Hot-Plug Laufwerkspositionen für SATA oder SAS Drives; Bis zu 3TB interner Hot-Plug Massenspeicher mit Festplattenlaufwerken in folgenden Kapazitäten:
- 80GB 7200-rpm SATA mit 8MB Cache
- 1TB 7200-rpm SATA mit 32MB Cache
- 73GB 15,000-rpm SAS mit 16MB Cache
- 300GB 15,000-rpm SAS mit 16MB Cache
- Unterstützt Prefailure Notification durch Auslesen von SMART Data von Apple Drive Modules
- Software RAID 0 und 1 integriert in Mac OS X Server
- Optionale Mac Pro RAID-Karte mit 256 MB Cache und Cache-Batterie mit 72 Stunden Laufzeit; Support für RAID 0, 1 und 5
- 8x Double-Layer SuperDrive (DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW)
Produktbeschreibung: - Bis zu 3 TB Massenspeicher in einem 1 HE-Gehäuse: Konfigurieren Sie Ihren Xserve mit bis zu 3 TB Massenspeicher in 3 Festplattenpositionen. Entscheiden Sie sich für großzügige 1 TB SATA-Laufwerke oder SAS-Laufwerke mit 15.000 U/Min., die Ihnen das höchste derzeit verfügbare Leistungspotenzial bieten.
- Hardware-RAID-Option: Wenn erweiterter Datenschutz und eine Leistung von bis zu 318 MB/Sek. für Sie besonders wichtig sind, bietet sich die optionale Xserve RAID-Karte an, die 256 MB RAID-Cache und die Hardware-RAID-Level 0, 1 und 5 bereitstellt. Die Karte umfasst eine integrierte Backup-Batterie mit einer Laufzeit von 72 Stunden für zusätzlichen Schutz und belegt keinen der beiden PCI-Express 2.0 Steckplätze.
- Bis zu 32 GB Arbeitsspeicher: Der Xserve verwendet mit FB-DIMMs einen Speicherstandard mit voller Pufferung. Dieser erlaubt im Vergleich zu vorherigen Speichertechnologien eine höhere Kapazität, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit. Sie können bis zu 32 GB DDR2 Arbeitsspeicher (800 MHz) mit Fehlerkorrektur (EEC) und Funktionen für hohe Verfügbarkeit wie On-Demand-Navigation und eingebettete Diagnosefunktionen installieren.
- Integrierte Grafikkarte: Der Xserve ist mit einer internen Grafikkarte ausgestattet, über dieein Bildschirm angeschlossen werden kann, ohne dass dafür ein wertvoller Erweiterungssteckplatz belegt wird. Der Mini-DVI-Ausgang der Karte erlaubt die Anbindung eines DVI- oder VGA-Monitors.
- Leopard Server für unbegrenzt viele Clients: Mit Ihrem Xserve erhalten Sie Mac OS X Server 10.5 Leopard mit einer Lizenz für unbegrenzt viele Mac, Windows, Linux und UNIX Clients. Dank leistungsstarker Dienste für die Verwaltung von Client-Computern und neuer Funktionen von Leopard Server eignet sich der Xserve insbesondere für Mac OS X Arbeitsgruppen.
- Redundantes Netzteil: Für noch mehr Sorgenfreiheit können Sie ein zweites hot-swap-fähiges Netzteil hinzufügen. Verbinden Sie jedes Netzteil mit einem separaten USV-System oder Stromkreis. Im Falle eines Stromausfalls in einem Schaltkreis übernimmt das zweite Netzteil die Stromversorgung, ohne dass der Betrieb gestört oder unterbrochen wird.
Lieferumfang: - Xserve
- Werkzeug für die Rack-Montage
- Netzkabel mit 1,80 m und 25 cm Länge
- Mini-DVI-auf-VGA-Adapter
- Mac OS X Server 10.5 Installations-DVD
- CD mit Verwaltungswerkzeugen
- Gedruckte und elektronische Dokumentation
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Xserve, Apple, Server-Systeme |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buero2b_IT_com | |  |  |  |  | pro Stück | € 6,45* | € 2.152,63* |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 2.179,72* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 2.307,83* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 2.467,64* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von buero2b_IT_com |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com |  | Versand von buero2b_IT_com |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 6,45* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 63,17* | € 75,17 | Ähnlich | | | | € 165,21* | € 196,60 | Ähnlich | | | | € 329,26* | € 391,82 | Ähnlich | | | | € 75,38* | € 89,70 | Ähnlich | | | | € 223,75* | € 266,26 | Ähnlich |  | | | € 147,35* | € 175,35 | Ähnlich |  | | | € 30,98* | € 36,87 | Ähnlich | | | | € 80,88* | € 96,25 | Ähnlich |  | | | € 90,38* | € 107,55 | Ähnlich |  | | | € 1.492,98* | € 1.776,65 | Ähnlich |  | | | € 77,33* | € 92,02 |
|  |  |
|
 |
|
|