Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Apple 60 W MagSafe Power Adapter (Netzteil für MacBook)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Apple 60 W MagSafe Power Adapter (Netzteil für MacBook)
Artikel-Nr.:  314-072740
Hersteller:  Apple Computer
Herst.-Nr.:  MA538Z/A
EAN:  0885909115815
Suchbegriffe:
Netzteil
PC Netzteil

Apple 60 W MagSafe Power Adapter (Netzteil für MacBook):

Nutzen Sie ein zweites Netzteil zu Hause oder im Büro. Dieses neue, innovative Netzteil von Apple wurde speziell für Ihr MacBook entwickelt.

Überblick:

Der 60 Watt MagSafe Power Adapter ist mit einem magnetischen Netzstecker ausgestattet, der gewährleistet, dass Ihr Netzkabel bei starker Zugbelastung sofort vom Computer getrennt wird. Hierdurch wird eine Beschädigung von Kabel und Computer vermieden. Der magnetische Stecker sorgt darüber hinaus für eine schnelle und sichere Anbindung des Systems an das Stromnetz.

Bei einer korrekten Verbindung leuchtet eine LED-Anzeige am Stecker auf. Eine gelbe Anzeige weist darauf hin, dass der Mobilcomputer aufgeladen wird, während eine grüne Anzeige darauf hinweist, dass die Batterie vollständig geladen ist. Das Netzteil wird mit einem Verlängerungskabel geliefert, wobei der (ebenfalls mitgelieferte) Wandstecker vor allem unterwegs für den besonders einfachen und unkomplizierten Netzanschluss sorgt.

Dank seines ausgeklügelten Designs, das es ermöglicht, das Netzkabel für den Transport ganz einfach aufzuwickeln, ist dieses Netzteil als Reisebegleiter perfekt geeignet.

Das Netzteil lädt die Lithium-Polymer-Batterie auf, während das System ein- oder ausgeschaltet ist oder sich im Ruhezustand befindet. Es versorgt das System auch dann mit Strom, wenn Sie vorhaben, mit Ihrem Mobilcomputer ohne Batterie zu arbeiten.

Kompatibel mit dem MacBook.

... > Mac > Mac Zubehör > Zubehör für unterwegs
Weitere Suchbegriffe: Stromversorgung, Notebook Netzteil
Angebote (1)
Versand
Netto
IT_TK_Depot
2 Tage
€ 4,50*
€ 87,49*
Preise von IT_TK_Depot
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von IT_TK_Depot
Versand von IT_TK_Depot
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 58,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von IT_TK_Depot
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG