GarageBand Jam Pack: Rhythm Section:
GarageBand Jam Pack: Rythm Section ist ein Erweiterungspaket mit Zusatzkomponenten für GarageBand und Logic. Dieses Paket stellt zusätzliche Sounds für die Komposition von Musik bereit und bietet Ihnen somit noch mehr kreative Optionen. Mit Jam Pack: Rhythm Section erhalten Musiker, Songschreiber und Bands den rhythmischen Hintergrund und eine breite Palette wichtiger Bausteine: Drums, Percussion, Bässe und Gitarren in einer großen Auswahl an Genres, z.B. Rock, Folk, Jazz, Country und Blues.
Ein Weltklasse-Studio-Drummer.:
Erzeugen Sie Rhythmusspuren mit der ultimativen Begleitband, die eine beeindruckende Auswahl an Drumkits, Percussion, Bässen, Gitarren und anderen wichtigen Instrumenten bietet. Von modernen Rock-Beats über Country-Musik bis hin zu Pop-Sounds aus der ganzen Welt - Jam Pack 3: Rhythm Section stellt Ihnen die wichtigsten Elemente für die Komposition Ihrer Songs zur Verfügung.
Über 2000 Apple Loops:
Erstellen Sie einzigartige Spuren mit Loops für Rock, Blues, Jazz und Country-Songs. Zu den Basiskomponenten gehören über 1000 Drum-Beat- und Fill-Loops und weitere 1000 Bass-Lines, Gitarren- und Keyboard-Riffs sowie Power Chords.
Rhythmus-Kits:
Spielen Sie eine Vielzahl an neuen Software-Drumkits, die die ganze Palette von Jazz-Klängen über klassische Studiosounds der 1970er bis hin zu Heavy Metal abdecken. Rhythm Section bietet außerdem eine große Auswahl an Percussion-Sounds wie Congas, Bongos, Shakers, Steeldrums usw.
Mehr Bass:
Wählen Sie aus neuen, voll abspielbaren Akustik- und Elektrobässen mit einigen der bekanntesten Studioklänge. Ganz egal, ob Sie Motown-Sound, den Pop der 1960er oder Progressive und Unplugged Rock bevorzugen, mit Rhythm Section ist alles möglich.
Gitarren in Hülle und Fülle:
Verwenden Sie ein Keyboard, um mehr als 10 spielbare Saiteninstrumente wie Dobro und Banjo zu schlagen oder zupfen. Improvisieren Sie mit Akustik- oder Elektrosounds, angefangen bei spektakulären Leads bis hin zu Rhythmusakkorden und Power Chords.
Systemvoraussetzungen:
- Erfordert GarageBand (in iLife ’04 oder ’05 enthalten), Logic Express 7 oder Logic Pro 7. Loops werden von Soundtrack nur in den Jam Packs unterstützt.
- Macintosh Computer mit G3 Prozessor mit 600MHz (oder schneller) für die Verwendung von Apple Loops (G4 oder G5 Prozessor für Software-Instrumente erforderlich)
- 256MB Arbeitsspeicher
- Ein DVD-Laufwerk (z.B. ein kombiniertes DVD-ROM/CD-RW-Laufwerk oder ein SuperDrive Laufwerk)
- Mac OS X 10.2.6 (Jaguar) oder neuer
- 6 Gigabyte (GB) freier Festplattenspeicher