Apple Laufwerksmodul (ADM) - 500 GB Ultra ATA:
Apple Laufwerksmodule (ADM) sind hot-plug-fähige Ultra ATA-Festplatten in einer speziellen Laufwerkshalterung, die für eine einfache Erweiterung und Wartung von Server und RAID Systemen konzipiert sind. Apple Laufwerksmodule sind mit Kapazitäten von 250 GB und 500 GB erhältlich, arbeiten mit 7.200 U/Min. und sind mit 8 MB Volumecache ausgestattet.
Bei Verwendung von vier Apple Laufwerksmodulen mit einer Kapazität von 500 GB kann der Xserve (mit Einzug) mit einer Speicherkapazität von 2 Terabyte (TB) konfiguriert werden. Xserve RAID Systeme können mit bis zu 14 Laufwerken für eine Speicherkapazität von bis zu 7 TB konfiguriert werden. Nicht belegte Laufwerkspositionen werden mit einem leeren Laufwerksträger geliefert, der jederzeit - sogar bei aktivem Server oder RAID System - durch ein Laufwerksmodul ersetzt werden kann. Auf diese Weise lässt sich die Speicherkapazität schnell und einfach erhöhen, wenn die Situation eine Erweiterung des Servers oder Speichers erfordert. Xserve RAID Systeme sind in Bezug auf die Leistung und die Speicherkapazität durch das Hinzufügen weiterer Apple Laufwerksmodule skalierbar.
Jedes Apple Laufwerksmodul besitzt zwei LED-Aktivitätsanzeigen, die über die Laufwerksaktivität und den Laufwerksstatus Auskunft geben. Alle Apple Laufwerksmodule unterstützen SMART-Daten (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology), sodass die mit den Xserve und Xserve RAID Systemen gelieferten Werkzeuge für die Überwachung der Hardware den Status jeder Festplatte überwachen und vor dem Auftreten von Fehlern warnen können.
RAID Verwaltung mit Mac OS X Server und dem Xserve:
Mac OS X Server enthält das Programm "AppleRAID", das die RAID Stufen 0 und 1 über die Software unterstützt, sodass Sie entweder die Datenredundanz oder die Leistung erhöhen können. Der Xserve kann von RAID Volumes aus gestartet werden. Sie können eine beliebige Kombination aus Mirroring (Spiegeln von Volumes) oder Striping (Verwenden einheitenübergreifender Volumes) für die vier Laufwerkspositionen verwenden. Alle RAID Konfigurationen erfordern allerdings mindestens zwei Apple Laufwerksmodule.
RAID Management mit Xserve RAID:
Die Verwaltung von Xserve RAID Systemen erfolgt mit dem Programm "Apple RAID Admin", einem leistungsstarken, Java fähigen Programm für die Verwaltung und Überwachung. Das Programm "RAID Admin" ermöglicht die sichere Fernkonfiguration und -überwachung von Xserve RAID Systemen über ein lokales TCP/IP-Netzwerk oder über das Internet.
Mit dem Programm zum Unterteilen von RAID Gruppen in Teilbereiche (RAID Set Slicing) können Administratoren RAID Gruppen so unterteilen, dass der Speicherplatz auf bis zu 16 Server verteilt werden kann. Mit dem Programm zum Erweitern einer RAID Gruppe (RAID Set Expansion) können Festplatten ganz einfach ohne Ausfallzeiten hinzugefügt werden. Das leistungsstarke Dienstprogramm zeichnet sich ferner durch Test- und Reparaturwerkzeuge sowie eine überarbeitete Benutzeroberfläche aus.
Die RAID Stufen 0, 1, 3, 5 und 0+1 werden über zwei Hardware RAID Controller bereitgestellt. Hardware RAID kann in Verbindung mit der Apple RAID Software verwendet werden, um die hochperformanten Hybrid-Stufen RAID 10, 30 und 50 zu erreichen. Xserve RAID Systeme erfordern mindestens vier Apple Laufwerksmodule.
Ultra ATA-Laufwerke:
ATA-Laufwerke zeichnen sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Sie arbeiten mit bis zu 7.200 Umdrehungen pro Minute (U/Min.) und verwenden ein Protokoll, das einen schnelleren Datentransfer mit einem Durchsatz von bis zu 133 Megabyte (MB) zum und vom Festplattenlaufwerk ermöglicht.
Kompatibilität von Apple Laufwerksmodulen mit Ultra ATA:
Apple Laufwerksmodule mit Ultra ATA-Laufwerken sind nur mit Xserve und Xserve RAID Systemen (mit Einzug) kompatibel. Verwenden Sie für Xserve G5 Produkte nur das Apple Laufwerksmodul mit Serial ATA-Unterstützung
Systemvoraussetzungen:
Kompatibel mit Xserve und Xserve RAID Systemen (mit Einzug). Mac OS X oder Mac OS X Server (Version 10.4.2 oder neuer) erforderlich. Für Xserve RAID Systeme ist die Firmware Version 1.5-1.50 (oder neuer) erforderlich.