Apple Cinema HD Display (30" Flachbildschirm):
Das Apple Cinema HD Display ist ein imposanter, volldigitaler 30" Flachbildschirm mit einer Auflösung von 2560 x 1600 Pixeln. Es ist damit der größte hochauflösende Bildschirm, der je produziert wurde.
Leistungsmerkmale::
- Unvergleichliche Bildschirmleistung
- 30" Aktivmatrix-LCD-Bildschirm (75,4 cm sichtbare Bildschirmdiagonale) für atemberaubende Bildqualität mit lebendigen, stark gesättigten Farben
- Unterstützung für eine Auflösung von 2560 x 1600 Pixeln zum Anzeigen von HD-Standbildern und HD-Videos
- Breitformat-Design für Texte und Grafiken im Zweiseitenlayout
- Standardmäßiger DVI-Anschluss zum direkten Anschließen an Power Mac, PowerBook und Windows basierte Desktop-Computer
- Extrem weiter horizontaler und vertikaler Betrachtungswinkel (170 Grad) optimiert Anzeigekomfort und Farbleistung
- Rasant schneller Bildaufbau für die Wiedergabe vollbewegter digitaler Videos
- Unterstützt 16,7 Millionen gesättigte Farben für die Arbeit mit allen grafikintensiven Programmen
- Einfache Konfiguration und Verwendung
- Nur ein einziges Kabel für die Verbindung zu DVI-, USB- und FireWire Anschlüssen
- Integrierter USB 2.0 Hub mit zwei Anschlüssen für die einfache Anbindung von Peripheriegeräten
- Zwei FireWire 400 Anschlüsse zur Unterstützung einer iSight Kamera und anderer Desktop-Peripheriegeräte
- Zukunftsweisendes, modernes Design
- Großer Anzeigebereich, geringe Stellfläche
- Schmaler Rahmen, der den visuellen Eindruck beim Einsatz von zwei Bildschirmen kaum beeinträchtigt
- Innovatives Scharnier-Design für müheloses Einstellen des Betrachtungswinkels
- Unterstützung von VESA Montagelösungen (mit separat erhältlichem Apple Cinema Display VESA Mount Adapter).
Überblick:
Das imposante 30" Apple Cinema HD Display weist eine atemberaubende Auflösung von 2560 x 1600 Pixeln auf. Der speziell für Profis in kreativen Berufen entwickelte Bildschirm bietet mehr Platz für einen leichten Zugriff auf alle Werkzeuge und Paletten, die Sie für die Bearbeitung, Formatierung und Zusammenstellung Ihrer Arbeiten benötigen. Kombinieren Sie diesen Bildschirm mit einem Power Mac G5 und Sie werden sehen, dass Ihren Möglichkeiten keine Grenzen mehr gesetzt sind.
Das Cinema HD Display besticht durch einen Aktivmatrix-LCD-Bildschirm, der flimmerfreie Bilder mit der doppelten Helligkeit, der doppelten Schärfe und dem doppelten Kontrastverhältnis eines typischen CRT-Monitors anzeigt. Im Gegensatz zu anderen Flachbildschirmen arbeitet das Apple Display mit einer rein digitalen Schnittstelle für verzerrungsfreie Bilder, die nie angepasst werden müssen. Mit über 4 Millionen digitaler Pixel ist dieses Apple Display optimal geeignet für wissenschaftliche und technische Anwendungen wie die Visualisierung molekularer Strukturen oder die Analyse geologischer Daten.
Das Cinema HD Display bietet eine exakte, brillante Farbleistung mit bis zu 16,7 Millionen Farben über einen großen Farbraum. Auf diese Weise können Sie auch feine Farbnuancen von weichen Pastelltönen bis hin zu satten Schmuckfarben mühelos erkennen. Ein weiter Betrachtungswinkel stellt konsistente Farben von Kante zu Kante sicher. Die ColorSync Technologie von Apple erlaubt es Ihnen, angepasste Farbprofile zu erstellen, um auf dem Bildschirm und im Ausdruck konsistente Farben zu erzielen. Das Ergebnis: Sie können sich bei farbkritischen Anwendungen voll und ganz auf Ihr Apple Display verlassen.
Der Bildschirm besitzt ein neues Aluminiumgehäuse und hat einen sehr schmalen Rahmen, wodurch die Anzeigegenauigkeit verbessert wird. Jeder Bildschirm verfügt über zwei FireWire 400 und zwei USB 2.0 Anschlüsse, sodass die Anbindung von Peripheriegeräten wie iSight Kamera, iPod, Digital- und Standbildkamera, Festplatte, Drucker und Scanner noch einfacher und bequemer ist. Aufgrund der geringeren Standfläche, durch die sich LCD-Bildschirme auszeichnen, erfüllt das Apple Display den Montagestandard der VESA (Video Electronics Standards Association). Dies gibt Kunden mit dem optionalen Cinema Display VESA Mount Adapter mehr Flexibilität bei der Standortwahl, denn hiermit können sie ihren Bildschirm an dem für ihre Arbeitsumgebung optimal geeigneten Platz aufstellen.
Das Cinema HD Display benötigt nur ein einziges Kabel für die USB 2.0, die FireWire 400 sowie für die rein digitale Signalübertragung über eine standardmäßige DVI-Schnittstelle (Digital Video Interface). Die DVI-Schnittstelle ermöglicht eine direkte, volldigitale Verbindung zu den neusten Apple Power Mac und PowerBook Systemen im Aluminiumdesign sowie zu Windows basierten Desktop-Systemen.