Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Apple Cinema HD Display (23" Flachbildschirm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Apple Cinema Display
Artikel-Nr.:  104-E519356
Hersteller:  Apple Computer
Herst.-Nr.:  M9178ZM/A
EAN:  0718908521502

Apple Cinema HD Display (23" Flachbildschirm):

Das Apple Cinema HD ist ein beeindruckender, volldigitaler 23" Flachbildschirm mit einer Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln. Dies macht ihn ideal zum Anzeigen von HD-Inhalten (High Definition) - und zwar mit zusätzlich verfügbarem Platz.

Leistungsmerkmale::

  • Unvergleichliche Bildschirmleistung
    • 23" Aktivmatrix-LCD-Bildschirm (58,4 cm sichtbare Bildschirmdiagonale) für atemberaubende Bildqualität mit lebendigen, stark gesättigten Farben
    • Unterstützung für eine Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln zum Anzeigen von HD-Standbildern und HD-Videos
    • Breitformat-Design für Texte und Grafiken im Zweiseitenlayout
    • Standardmäßiger DVI-Anschluss zum direkten Anschließen an Power Mac, PowerBook und Windows basierte Desktop-Computer
    • Extrem weiter horizontaler und vertikaler Betrachtungswinkel (170 Grad) optimiert Anzeigekomfort und Farbleistung
    • Rasant schneller Bildaufbau für die Wiedergabe vollbewegter digitaler Videos
    • Unterstützt 16,7 Millionen gesättigte Farben für die Arbeit mit allen grafikintensiven Programmen
  • Einfache Konfiguration und Verwendung
    • Nur ein einziges Kabel für die Verbindung zu DVI-, USB- und FireWire Anschlüssen
    • Integrierter USB 2.0 Hub mit zwei Anschlüssen für die einfache Anbindung von Peripheriegeräten
    • Zwei FireWire 400 Anschlüsse zur Unterstützung einer iSight Kamera und anderer Desktop-Peripheriegeräte

    Zukunftsweisendes, modernes Design:

    • Großer Anzeigebereich, geringe Stellfläche
    • Schmaler Rahmen, der den visuellen Eindruck beim Einsatz von zwei Bildschirmen kaum beeinträchtigt
    • Innovatives Scharnier-Design für müheloses Einstellen des Betrachtungswinkels
    • Unterstützung von VESA Montagelösungen (mit separat erhältlichem Apple Cinema Display VESA Mount Adapter).

Überblick:

Das 23" Apple Cinema HD Display bietet eine großzügige Anzeigefläche mit einer Auflösung, die die Anzeige von HD-Videoinhalten (High Definition) unterstützt und sich hervorragend für Arbeiten eignet, bei denen es auf exakte Farben ankommt. Das Cinema HD Display bietet eine erstklassige Farbwiedergabe bei Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 Pixeln. Es ist vielseitig einsetzbar, angefangen beim Entwerfen von Zeitschriften-Layouts über den Videoschnitt bis hin zur Analyse komplexer Molekularstrukturen.

Das Cinema HD Display besticht durch einen Aktivmatrix-LCD-Bildschirm, der flimmerfreie Bilder mit der doppelten Helligkeit, der doppelten Schärfe und dem doppelten Kontrastverhältnis eines typischen CRT-Monitors anzeigt. Im Gegensatz zu anderen Flachbildschirmen arbeitet das Apple Display mit einer rein digitalen Schnittstelle für verzerrungsfreie Bilder, die nie angepasst werden müssen. Mit über 2,3 Millionen digitaler Pixel ist dieses Apple Display optimal geeignet für wissenschaftliche und technische Anwendungen wie die Visualisierung molekularer Strukturen oder die Analyse geologischer Daten.

Sein Breitformat und seine hohe Auflösung machen diesen Flachbildschirm zur perfekten Bildschirmlösung für Benutzer in kreativen Berufen. Dank einer großzügigen Anzeigefläche, auf der sich ohne Weiteres zwei Dokumentseiten mit Grafiken und Texten unterbringen lassen, brauchen Sie keine Zeit mehr für das lästige Blättern innerhalb eines Dokuments oder das Wechseln zwischen verschiedenen Fenstern aufzubringen. Zudem haben Sie noch genügend Platz für Ihre Abreißmenüs, Paletten und Symbolleisten.

Das Cinema HD Display bietet eine exakte, brillante Farbleistung mit bis zu 16,7 Millionen Farben über einen großen Farbraum. Auf diese Weise können Sie auch feine Farbnuancen von weichen Pastelltönen bis hin zu satten Schmuckfarben mühelos erkennen. Ein weiter Betrachtungswinkel stellt konsistente Farben von Kante zu Kante sicher. Die ColorSync Technologie von Apple erlaubt es Ihnen, angepasste Farbprofile zu erstellen, um auf dem Bildschirm und im Ausdruck konsistente Farben zu erzielen. Das Ergebnis: Sie können sich bei farbkritischen Anwendungen voll und ganz auf Ihr Apple Display verlassen.

Der Bildschirm besitzt ein neues Aluminiumgehäuse und hat einen sehr schmalen Rahmen, wodurch die Anzeigegenauigkeit verbessert wird. Er verfügt über zwei FireWire 400 Anschlüsse und zwei USB 2.0 Anschlüsse, sodass die Anbindung von Peripheriegeräten wie iSight Kamera, iPod, Digital- und Standbildkamera, Festplatte, Drucker und Scanner noch einfacher und bequemer ist. Aufgrund der geringeren Standfläche, durch die sich LCD-Bildschirme auszeichnen, erfüllt das Apple Display den Montagestandard der VESA (Video Electronics Standards Association). Dies gibt Kunden mit dem optionalen Cinema Display VESA Mount Adapter mehr Flexibilität bei der Standortwahl, denn hiermit können sie ihren Bildschirm an dem für ihre Arbeitsumgebung optimal geeigneten Platz aufstellen. Das Cinema HD Display benötigt nur ein einziges Kabel für die USB 2.0, die FireWire 400 sowie für die rein digitale Signalübertragung über eine standardmäßige DVI-Schnittstelle (Digital Video Interface). Diese ermöglicht eine direkte, rein digitale Verbindung zu den neusten Apple Power Mac und PowerBook Systemen im Aluminiumdesign sowie zu Windows basierten Desktop-Systemen. Wenn Sie nach dem idealen Bildschirm für Ihre Video-, Wissenschafts- oder Grafikprogramme suchen, sehen Sie sich doch das Apple Cinema HD Display einmal genauer an.

... > Mac > Mac Zubehör > Bildschirme
Weitere Suchbegriffe: Monitor, TFT, TFT Monitor, Bildschirm
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Inmac
Frei Haus
€ 640,81*
10 Tage
€ 9,00*
€ 711,76*
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,81*
€ 762,56
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG