Apple Cinema Display (20" Flachbildschirm):
Das 20" Apple Cinema Display zeigt zwei volle Seiten Text an und bietet zusätzlichen Platz für Menüs und Paletten. Mit einer Auflösung von 1680 x 1050 Pixel ist das Apple Cinema Display ideal für anspruchsvolle professionelle Benutzer. Erfordert einen Power Mac G4 oder G5 mit einer NVIDIA oder ATI Radeon 7500 Grafikkarte (oder besser) oder ein PowerBook G4 mit DVI-Anschluss. Als Betriebssystem wird Mac OS X 10.2.8 (oder neuer) vorausgesetzt.
Leistungsmerkmale::
- Unvergleichliche Bildschirmleistung
- 20" Aktivmatrix-LCD-Bildschirm (50,8 cm sichtbare Bildschirmdiagonale) für atemberaubende Bildqualität mit lebendigen, stark gesättigten Farben
- Unterstützung für eine Auflösung von 1680 x 1200 Pixeln zum Anzeigen von HD-Standbildern und HD-Videos
- Breitformat-Design für Texte und Grafiken im Zweiseitenlayout
- Standardmäßiger DVI-Anschluss zum direkten Anschließen an Power Mac, PowerBook und Windows basierte Desktop-Computer
- Extrem weiter horizontaler und vertikaler Betrachtungswinkel (170 Grad) optimiert Anzeigekomfort und Farbleistung
- Rasant schneller Bildaufbau für die Wiedergabe vollbewegter digitaler Videos
- Unterstützt 16,7 Millionen gesättigte Farben für die Arbeit mit allen grafikintensiven Programmen
- Einfache Konfiguration und Verwendung
- Nur ein einziges Kabel für die Verbindung zu DVI-, USB- und FireWire Anschlüssen
- Integrierter USB 2.0 Hub mit zwei Anschlüssen für die einfache Anbindung von Peripheriegeräten
- Zwei FireWire 400 Anschlüsse zur Unterstützung einer iSight Kamera und anderer Desktop-Peripheriegeräte
- Zukunftsweisendes, modernes Design
- Großer Anzeigebereich, geringe Stellfläche
- Schmaler Rahmen, der den visuellen Eindruck beim Einsatz von zwei Bildschirmen kaum beeinträchtigt
- Innovatives Scharnier-Design für müheloses Einstellen des Betrachtungswinkels
- Unterstützung von VESA Montagelösungen (mit separat erhältlichem Apple Cinema Display VESA Mount Adapter).
Überblick:
Das 20" Apple Cinema Display ist ein echter Profi-Bildschirm für den Power Mac oder das PowerBook, der sich für nahezu alle farbkritischen Aufgaben erstklassig eignet. Mit einer Auflösung von 1680 x 1050 Pixeln ist dieser LCD-Flachbildschirm die ideale Alternative zu klobigen CRT-Monitoren.
Das Breitformat macht das Apple Cinema Display zum perfekten Bildschirm für professionelle Benutzer aus der Kreativbranche. Dank einer großzügigen Anzeigefläche, auf der sich ohne Weiteres zwei Dokumentseiten mit Grafiken und Texten unterbringen lassen, brauchen Sie keine Zeit mehr für das lästige Blättern innerhalb eines Dokuments oder das Wechseln zwischen verschiedenen Fenstern aufzubringen. Zudem haben Sie noch genügend Platz für Ihre Abreißmenüs, Paletten und Symbolleisten.
Das Cinema Display bietet eine exakte, brillante Farbleistung mit bis zu 16,7 Millionen Farben über einen großen Farbraum. Auf diese Weise können Sie auch feine Farbnuancen von weichen Pastelltönen bis hin zu satten Schmuckfarben mühelos erkennen. Ein weiter Betrachtungswinkel stellt konsistente Farben von Kante zu Kante sicher. Die ColorSync Technologie von Apple erlaubt es Ihnen, angepasste Farbprofile zu erstellen, um auf dem Bildschirm und im Ausdruck konsistente Farben zu erzielen. Das Ergebnis: Sie können sich bei farbkritischen Anwendungen voll und ganz auf Ihr Apple Display verlassen.
Der Bildschirm besitzt ein neues Aluminiumgehäuse und hat einen sehr schmalen Rahmen, wodurch die Anzeigegenauigkeit verbessert wird. Er verfügt über zwei FireWire 400 Anschlüsse und zwei USB 2.0 Anschlüsse, sodass die Anbindung von Peripheriegeräten wie iSight Kamera, iPod, Digital- und Standbildkamera, Festplatte, Drucker und Scanner noch einfacher und bequemer ist. Aufgrund der geringeren Standfläche, durch die sich LCD-Bildschirme auszeichnen, erfüllt das Apple Display den Montagestandard der VESA (Video Electronics Standards Association). Dies gibt Kunden mit dem optionalen Cinema Display VESA Mount Adapter mehr Flexibilität bei der Standortwahl, denn hiermit können sie ihren Bildschirm an dem für ihre Arbeitsumgebung optimal geeigneten Platz aufstellen.
Das Cinema Display benötigt nur ein einziges Kabel für die USB 2.0, die FireWire 400 sowie für die rein digitale Signalübertragung über eine standardmäßige DVI-Schnittstelle (Digital Video Interface). Diese ermöglicht eine direkte, volldigitale Verbindung zu den neusten Apple Power Mac und PowerBook Systemen im Aluminiumdesign sowie zu Windows basierten Desktop-Systemen.