Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aschenbecher Kulan schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Logo
Artikel-Nr.:  200-ATLS19021000
Hersteller:  Smead
Herst.-Nr.:  S19021000
EAN:  7318089021001

Artikelbeschreibung:

Aschenbecher Kulan Schwarz
  • Vertikal Executive Line
Angaben zur Verpackung pro Bestelleinheit:
Weitere Informationen:
Länge:
395 mm
Breite:
265 mm
Höhe:
130 mm
Gewicht:
0.26 kg
... > Bürobedarf > SMEAD > Aschenbecher
Weitere Suchbegriffe: Tischascher, Tischaschenbecher
Angebote (2)
Versand
Netto
^
B2B-Discount
2 Tage
€ 7,50*
€ 14,35*
2 Tage
€ 4,50*
€ 15,02*
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Papstar
14580
€ 2,01*
€ 2,39
Ähnlich
Arcoroc
14263
€ 1,16*
€ 1,38
Ähnlich
Helit
84045SW
€ 7,15*
€ 8,51
Ähnlich
Helit
84045WE
€ 85,80*
€ 102,10
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG