Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CD-Taschen für 4 CDs, 20 Hüllen/Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen von
CD ROM Ersatzhüllen für je 4 CDs
Artikel-Nr.:  176-ATLDT03620630
Hersteller:  Smead
Herst.-Nr.:  DT03620630
EAN:  8711274030137

Artikelbeschreibung:

  • CD-Taschen für 4 CDs
  • Aufnahmekapazität: 4 CDs
  • Universallochung
  • 20 Ersatzhüllen für je 4 CDs, für 80 CD Ringbuch Art.Nr. DTO03620620
  • Material: PP
  • Größe (B x H): 290 x 300 mm
  • Farbe: transparent/weiss
Angaben zur Verpackung pro Bestelleinheit:
Weitere Informationen:
Länge:
293 mm
Breite:
9 mm
Höhe:
302 mm
Gewicht:
0.38 kg
... > SMEAD > CD Zubehör > CD-Hüllen
Weitere Suchbegriffe: CD-Tasche, CD Box, CD Case
Angebote (1)
Versand
Netto
Ashton-Feucht
€ 5,00*
€ 4,04*
Preise von Ashton-Feucht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Ashton-Feucht
Versand von Ashton-Feucht
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Ashton-Feucht
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG