Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Rollwagen Printer-Boy, Anthrazit
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
SMEAD
TecServ
Artikel-Nr.:
333-16012983
Hersteller:
Smead
Herst.-Nr.:
A64862219
EAN:
8710968471171
Suchbegriffe:
Druckerständer
Druckertisch
Multi-Tisch
Rollwagen
Artikelbeschreibung:
Rollwagen Printer-Boy
Fahrbar Silber RAL 9006 Anthrazit
Angaben zur Verpackung pro Bestelleinheit:
Weitere Informationen:
Länge:
880 mm
Breite:
480 mm
Höhe:
180 mm
Gewicht:
21.3 kg
... >
SMEAD
>
Archivierung
>
Rollwagen
Weitere Suchbegriffe:
Transportwagen
,
Rollcontainer
,
Tischwagen
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 9 Tage
max. 10 Tage
Versand
Netto
TecServ
10 Tage
Frei Haus
€ 122,24*
Office-Butler
1 Tag
Frei Haus
€ 142,78*
4Office
9 Tage
€ 4,95*
€ 144,49*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von TecServ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,24*
€ 145,47
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von TecServ
Versand
von TecServ
Lieferzeit:
10 Tage
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von TecServ
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Druckertisch m.3 Ebenen anthrazit-Buche A1901012-2
Smead
A19010122
€ 104,62*
€ 124,50
Ähnlich
Druckertisch m.3 Ebenen lichtgrau A1901012-6
Smead
A1901012-6
€ 91,98*
€ 109,46
Ähnlich
Info-Boy silbermetallic-ahorn A64861119
Smead
A64861119
€ 168,33*
€ 200,31
Ähnlich
Info-Boy silbermetallic-anthrazit A64861219
Smead
A64861219
€ 168,33*
€ 200,31
Ähnlich
Printer-Boy silbermetallic-ahorn A64862119
Smead
A64862119
€ 144,49*
€ 171,94
Ähnlich
Printer-Boy silbermetallic-anthrazit A64862219
Smead
A64862219
€ 144,49*
€ 171,94
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG