Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 333-16012984 Herst.-Nr.: A64861119 EAN: 8710968470563 |
| |
|
|  |  |
 | Artikelbeschreibung: Rollwagen Info-Boy - Fahrbar Silber RAL 9006 Ahorn
Angaben zur Verpackung pro Bestelleinheit: Weitere Informationen:  |  | Länge: | 880 mm | Breite: | 480 mm | Höhe: | 180 mm | Gewicht: | 27.3 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Transportwagen, Rollcontainer, Tischwagen |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 104,62* | € 124,50 | Ähnlich | | | | € 91,98* | € 109,46 | Ähnlich | | | | € 75,13* | € 89,40 | Ähnlich | | | | € 168,33* | € 200,31 | Ähnlich | | | | € 168,33* | € 200,31 | Ähnlich | | | | € 144,49* | € 171,94 | Ähnlich | | | | € 144,49* | € 171,94 |
|  |  |
|
 |
|
|