Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Archivbinder Pli-fix schwarz gelb, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produkthauptansicht
Artikel-Nr.:  225-ME01/061662
Hersteller:  Smead
Herst.-Nr.:  A639801
EAN:  8710968325511
Suchbegriffe:
Archivbinder
Umfüller

Artikelbeschreibung:

Archivbinder Pli-fix schwarz gelb, 10 StückAngaben zur Verpackung pro Bestelleinheit:
Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Breite:
97 mm
Höhe:
14 mm
Gewicht:
0.01 kg
... > Bürobedarf > SMEAD > Archivbinder
Weitere Suchbegriffe: Abheftbügel, Archiv, Archivbügel, Aktenbinder
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK
4 Tage
€ 3,95*
€ 4,07*
Preise von EBK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
1 Stück enthält 10 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG