Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wandascher 2,5l stahl schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Logo
Artikel-Nr.:  505-5981310
Hersteller:  Smead
Herst.-Nr.:  A2926319
EAN:  8710968494224

Artikelbeschreibung:

Wandascher 2,5l Stahl schwarz Angaben zur Verpackung pro Bestelleinheit:
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Breite:
360 mm
Höhe:
100 mm
Gewicht:
1740 g
... > Bürobedarf > SMEAD > Wandascher
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenascher
Angebote (14)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop
€ 3,90*
€ 39,92*
2 Tage
€ 4,50*
€ 41,29*
2 Tage
€ 4,95*
€ 41,31*
2 Tage
€ 4,95*
€ 41,31*
4 Tage
€ 6,00*
€ 43,18*
Menge:  Stück  
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Confon
827-00
€ 5,59*
€ 6,65
Ähnlich
Confon
841-00
€ 5,88*
€ 7,00
Ähnlich
Herlitz
5966056
€ 1,14*
€ 1,36
Ähnlich
Herlitz
5966106
€ 1,14*
€ 1,36
Ähnlich
Herlitz
5971502
€ 0,85*
€ 1,01
Ähnlich
Acco
72301EU
€ 23,00*
€ 27,37
Ähnlich
Quantum
72300EU
€ 23,00*
€ 27,37
Ähnlich
Acco
62533EU
€ 60,64*
€ 72,16
Ähnlich
Acco
64396DE
€ 30,70*
€ 36,53
Ähnlich
Acco
64392DE
€ 47,98*
€ 57,10
Ähnlich
Smead
A2926319
€ 41,29*
€ 49,14
Ähnlich
Smead
A29263218
€ 76,65*
€ 91,21
Ähnlich
ALCO Albert
2991
€ 39,80*
€ 47,36
Ähnlich
Smead
A29101518
€ 23,98*
€ 28,54
Ähnlich
Smead
A29101712
€ 32,93*
€ 39,19
Ähnlich
Smead
A2926429
€ 79,01*
€ 94,02
Ähnlich
RCP
9W3200SSB
€ 81,78*
€ 97,32
Ähnlich
RCP
9W3300SSB
€ 139,85*
€ 166,42
Ähnlich
Hailo
0908001
€ 47,90*
€ 57,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG