Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-ATL29262618 Herst.-Nr.: A29262618 EAN: 8710968203314 |
| |
|
|  |  |
 | Artikelbeschreibung: Papierkorb Stahl si RAL9006 - Aschenbechereinsatz silbermetallic
Angaben zur Verpackung pro Bestelleinheit: Weitere Informationen:  |  | Länge: | 630 mm | Breite: | 270 mm | Höhe: | 270 mm | Gewicht: | 3.8 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B2B-Discount | 14 Tage |  |  |  |  |  | € 4,50* | € 44,49* |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 49,71* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 50,22* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 50,40* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 51,75* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 148,76* | € 177,02 | Ähnlich | | | | € 148,76* | € 177,02 | Ähnlich | | | | € 177,90* | € 211,70 | Ähnlich | | | | € 88,59* | € 105,42 | Ähnlich | | | | € 88,59* | € 105,42 | Ähnlich | | | | € 88,59* | € 105,42 | Ähnlich | | | | € 88,59* | € 105,42 | Ähnlich | | | | € 88,59* | € 105,42 | Ähnlich | | | | € 14,07* | € 16,74 | Ähnlich | | | | € 14,48* | € 17,23 | Ähnlich |  | | | € 52,72* | € 62,74 | Ähnlich | | | | € 50,40* | € 59,98 | Ähnlich |  | | | € 52,72* | € 62,74 | Ähnlich | | | | € 7,83* | € 9,32 | Ähnlich | | | | € 7,83* | € 9,32 | Ähnlich | | | | € 7,83* | € 9,32 | Ähnlich | | | | € 7,83* | € 9,32 | Ähnlich | | | | € 30,56* | € 36,37 | Ähnlich |  | | | € 30,56* | € 36,37 | Ähnlich | | | | € 51,82* | € 61,67 | Ähnlich | | | | € 141,66* | € 168,58 | Ähnlich | | | | € 149,73* | € 178,18 |
|  |  |
|
 |
|
|