Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 333-16012830 Herst.-Nr.: A290002691 EAN: 8710968470037 |
| |
|
|  |  |
 | Artikelbeschreibung: Schirmständer 28,5l RAL7016 - Stahl perforiert anthrazit
Angaben zur Verpackung pro Bestelleinheit: Weitere Informationen:  |  | Länge: | 630 mm | Breite: | 270 mm | Höhe: | 265 mm | Gewicht: | 1.86 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sonnenschirmständer, Garderobe |
|  |  |
|
 |  | Angebote (3) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TecServ | 2 Tage |  |  |  |  |  | € 4,50* | € 29,42* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 29,53* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 37,37* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von TecServ |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von TecServ |  | Versand von TecServ |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von TecServ | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|