Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 122-ATL290002618 Herst.-Nr.: A290002618 EAN: 8710968203116 |
| |
|
|  |  |
 | Artikelbeschreibung: Schirmständer 28,5l si RAL 9006 - Stahl perforiert silbermetallic
Angaben zur Verpackung pro Bestelleinheit: Weitere Informationen:  |  | Länge: | 630 mm | Breite: | 270 mm | Höhe: | 265 mm | Gewicht: | 1.86 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sonnenschirmständer, Garderobe |
|  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Corporate_Express | 2 Tage |  |  |  |  |  | € 4,50* | € 23,91* |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 25,22* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,50* |
€ 25,99* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 29,42* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 3,90* |
€ 29,50* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Corporate_Express |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Corporate_Express |  | Versand von Corporate_Express |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |  | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Corporate_Express | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 148,76* | € 177,02 | Ähnlich | | | | € 148,76* | € 177,02 | Ähnlich | | | | € 177,90* | € 211,70 | Ähnlich | | | | € 177,90* | € 211,70 | Ähnlich |  | | | € 24,54* | € 29,20 | Ähnlich | | | | € 88,59* | € 105,42 | Ähnlich | | | | € 88,59* | € 105,42 | Ähnlich | | | | € 88,59* | € 105,42 | Ähnlich | | | | € 88,59* | € 105,42 | Ähnlich | | | | € 88,59* | € 105,42 | Ähnlich | | | | € 25,22* | € 30,01 | Ähnlich | | | | € 29,42* | € 35,01 | Ähnlich | | | | € 35,25* | € 41,95 | Ähnlich |  | | | € 24,84* | € 29,56 | Ähnlich | | | | € 29,50* | € 35,11 |
|  |  |
|
 |
|
|