Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Computertisch 75 FH grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Computertisch 75 FH grau
Artikel-Nr.:  333-16012997
Hersteller:  Smead
Herst.-Nr.:  A19013126
EAN:  8710968476886

Artikelbeschreibung:

Computertisch 75 FH grau
  • 2 Böden + Tastaturablage fahrbar
Angaben zur Verpackung pro Bestelleinheit:
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
110 mm
Gewicht:
20.4 kg
... > Bürobedarf > SMEAD > Computertisch
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, PC-Tisch, Computertische, Bürotisch, Computerschreibtisch
Angebote (4)
Versand
Netto
^
TecServ
10 Tage
Frei Haus
€ 95,95*
10 Tage
€ 6,00*
€ 99,53*
9 Tage
€ 4,95*
€ 100,65*
12 Tage
Frei Haus
€ 107,33*
Preise von TecServ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von TecServ
Versand von TecServ
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von TecServ
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Smead
A1901312-2
€ 100,65*
€ 119,77
Ähnlich
Smead
A19013422
€ 119,17*
€ 141,81
Ähnlich
Smead
A1901312-6
€ 100,65*
€ 119,77
Ähnlich
Smead
A1901342-6
€ 119,17*
€ 141,81
Ähnlich
Smead
A1901048-6
€ 75,13*
€ 89,40
Ähnlich
Smead
A78060119
€ 159,70*
€ 190,04
Ähnlich
Smead
A78060219
€ 159,89*
€ 190,27
Ähnlich
Acco
1902204
€ 147,54*
€ 175,57
Ähnlich
Acco
1902206
€ 107,43*
€ 127,84
Ähnlich
Acco
1902207
€ 80,24*
€ 95,49
Ähnlich
ELBA
03481
€ 2,03*
€ 2,42
Ähnlich
Acco
1900834
€ 73,76*
€ 87,77
Ähnlich
Acco
1900837
€ 85,14*
€ 101,32
Ähnlich
Acco
1900843
€ 105,65*
€ 125,72
Ähnlich
WEDO
262803408
€ 0,12*
€ 0,14
Ähnlich
WEDO
262803400
€ 0,11*
€ 0,13
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG