Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Computertisch 75 FH anthrazit/hellgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
SMEAD
B2B-Discount
Artikel-Nr.:
200-ATLA19013125
Hersteller:
Smead
Herst.-Nr.:
A19013125
EAN:
8710968476879
Suchbegriffe:
Computertisch
Computerwagen
Artikelbeschreibung:
Computertisch 75 FH anthr/lg
2 Böden + Tastaturablage fahrbar
Angaben zur Verpackung pro Bestelleinheit:
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Breite:
590 mm
Höhe:
100 mm
Gewicht:
20425 g
... >
Bürobedarf
>
SMEAD
>
Computertisch
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtisch
,
PC-Tisch
,
Computertische
,
Bürotisch
,
Computerschreibtisch
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 10 Tage
max. 14 Tage
Versand
Netto
B2B-Discount
14 Tage
Frei Haus
€ 112,20*
Corporate_Express
10 Tage
Frei Haus
€ 117,49*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von B2B-Discount
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von B2B-Discount
Versand
von B2B-Discount
Lieferzeit:
14 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
PC Station 75FX silber/buche 750x750x480
Smead
A19013127
€ 112,20*
€ 133,52
Ähnlich
PC Station 75VH anthra./grau 950x750x480
Smead
A19013425
€ 135,67*
€ 161,45
Ähnlich
PC Station 75VH silber/buche 950x750x480
Smead
A19013427
€ 135,67*
€ 161,45
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG