Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Druckertisch m. 2 Böden grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Druckertisch m. 2 Böden grau
Artikel-Nr.:  200-ATLA19010486
Hersteller:  Smead
Herst.-Nr.:  A19010486
EAN:  8710968476442

Artikelbeschreibung:

Druckertisch m. 2 Böden grau
  • fahrbar
Angaben zur Verpackung pro Bestelleinheit:
Weitere Informationen:
Länge:
640 mm
Breite:
470 mm
Höhe:
110 mm
Gewicht:
10.8 kg
... > Bürobedarf > SMEAD > Druckertisch
Weitere Suchbegriffe: Rollwagen, Druckerschrank, Druckertische
Angebote (6)
Versand
Netto
^
B2B-Discount
14 Tage
€ 4,50*
€ 60,93*
10 Tage
€ 4,50*
€ 71,93*
10 Tage
€ 6,00*
€ 74,35*
9 Tage
€ 4,95*
€ 75,13*
12 Tage
Frei Haus
€ 83,60*
Menge:  Stück  
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Smead
A1901342-2
€ 117,87*
€ 140,27
Ähnlich
Smead
A1901312-2
€ 100,65*
€ 119,77
Ähnlich
Smead
A1901342-6
€ 117,87*
€ 140,27
Ähnlich
Smead
A1901312-6
€ 100,65*
€ 119,77
Ähnlich
Smead
A19010122
€ 91,98*
€ 109,46
Ähnlich
Smead
A1901012-6
€ 91,98*
€ 109,46
Ähnlich
Smead
A1901048-2
€ 71,93*
€ 85,60
Ähnlich
Smead
A1901048-6
€ 75,13*
€ 89,40
Ähnlich
Smead
A64861119
€ 151,82*
€ 180,67
Ähnlich
Smead
A64861219
€ 151,82*
€ 180,67
Ähnlich
HP
CB026A
€ 219,65*
€ 261,38
Ähnlich
Smead
A1900342
€ 90,15*
€ 107,28
Ähnlich
Smead
A19010487
€ 78,27*
€ 93,14
Ähnlich
Smead
A19010485
€ 78,27*
€ 93,14
Ähnlich
Smead
A1900382
€ 126,11*
€ 150,07
Ähnlich
Smead
A1900386
€ 151,33*
€ 180,08
Ähnlich
Smead
A19016507
€ 117,42*
€ 139,73
Ähnlich
Smead
A19016505
€ 117,42*
€ 139,73
Ähnlich
Acco
1902204
€ 147,54*
€ 175,57
Ähnlich
Acco
1902206
€ 107,43*
€ 127,84
Ähnlich
Acco
1902207
€ 80,24*
€ 95,49
Ähnlich
ELBA
03481
€ 2,03*
€ 2,42
Ähnlich
Acco
1900834
€ 73,76*
€ 87,77
Ähnlich
WEDO
262803408
€ 0,12*
€ 0,14
Ähnlich
WEDO
262803400
€ 0,11*
€ 0,13
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG