Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Druckertisch m.3 Böden Anthrazit/buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Druckertisch m.3 Böden Anthrazit/buche
Artikel-Nr.:  333-16012992
Hersteller:  Smead
Herst.-Nr.:  A19010122
EAN:  8710968476008

Artikelbeschreibung:

Druckertisch m.3 Böden Anthr./Buche
  • fahrbar
Angaben zur Verpackung pro Bestelleinheit:
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
110 mm
Gewicht:
20.2 kg
... > Bürobedarf > SMEAD > Druckertisch
Weitere Suchbegriffe: Rollwagen, Druckerschrank, Druckertische
Angebote (4)
Versand
Netto
^
TecServ
10 Tage
Frei Haus
€ 87,68*
10 Tage
€ 6,00*
€ 90,99*
9 Tage
€ 4,95*
€ 91,98*
12 Tage
Frei Haus
€ 103,39*
Preise von TecServ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von TecServ
Versand von TecServ
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von TecServ
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Smead
A1901312-2
€ 99,53*
€ 118,44
Ähnlich
Smead
A1901342-2
€ 117,87*
€ 140,27
Ähnlich
Smead
A1901312-6
€ 99,53*
€ 118,44
Ähnlich
Smead
A1901342-6
€ 117,87*
€ 140,27
Ähnlich
Smead
A19010122
€ 91,98*
€ 109,46
Ähnlich
Smead
A1901012-6
€ 91,98*
€ 109,46
Ähnlich
Smead
A1901048-2
€ 74,35*
€ 88,48
Ähnlich
Smead
A1901048-6
€ 75,13*
€ 89,40
Ähnlich
Smead
A64861119
€ 151,82*
€ 180,67
Ähnlich
Smead
A64861219
€ 151,82*
€ 180,67
Ähnlich
Acco
1902204
€ 147,54*
€ 175,57
Ähnlich
Smead
A64862119
€ 128,22*
€ 152,58
Ähnlich
Smead
A64862219
€ 128,22*
€ 152,58
Ähnlich
ELBA
03481
€ 2,03*
€ 2,42
Ähnlich
WEDO
262803408
€ 0,12*
€ 0,14
Ähnlich
WEDO
262803400
€ 0,11*
€ 0,13
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG