Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-ATLA1900386 Herst.-Nr.: A1900386 EAN: 8710968475360 |
| |
|
|  |  |
 | Artikelbeschreibung: Multifunktionsschrank Holz grau - 3 Fächer 1 Klappe 2 Türen fahrbar
Angaben zur Verpackung pro Bestelleinheit: Weitere Informationen:  |  | Länge: | 800 mm | Breite: | 600 mm | Höhe: | 110 mm | Gewicht: | 22500 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (3) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B2B-Discount | 14 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 126,47* |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
€ 3,95* |
€ 130,41* |  |  |  | | 11 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 152,90* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 208,46* | € 248,07 | Ähnlich | | | | € 89,74* | € 106,79 | Ähnlich | | | | € 77,03* | € 91,67 | Ähnlich | | | | € 77,03* | € 91,67 | Ähnlich |  | | | € 58,24* | € 69,31 | Ähnlich | | | | € 122,00* | € 145,18 | Ähnlich | | | | € 114,54* | € 136,30 | Ähnlich | | | | € 114,54* | € 136,30 |
|  |  |
|
 |
|
|