Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Multifunktionsschrank Holz grau, 2 Böden
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
SMEAD
B2B-Discount
Artikel-Nr.:
200-ATLA1900376
Hersteller:
Smead
Herst.-Nr.:
A1900376
EAN:
8710968475339
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Allzweckschrank
Mehrzweckschrank
Mehrzweckwagen
Artikelbeschreibung:
Multifunktionsschrank Holz grau
2 Türen + 2 Böden fahrbar
Angaben zur Verpackung pro Bestelleinheit:
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
110 mm
Gewicht:
20.7 kg
... >
Bürobedarf
>
SMEAD
>
Multifunktionsschrank
Weitere Suchbegriffe:
Multifunktionsschrank
,
Rollwagen
,
Universalschrank
,
Vielzweckschrank
,
Schrank
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 10 Tage
max. 14 Tage
Versand
Netto
B2B-Discount
14 Tage
Frei Haus
€ 97,68*
eOfficeShop
2 Tage
Frei Haus
€ 106,45*
Corporate_Express
10 Tage
Frei Haus
€ 136,61*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von B2B-Discount
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,68*
€ 116,24
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von B2B-Discount
Versand
von B2B-Discount
Lieferzeit:
14 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG