Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Multifunktionsschrank Holz grau, halboffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produkthauptansicht
Artikel-Nr.:  200-ATLA1900366
Hersteller:  Smead
Herst.-Nr.:  A1900366
EAN:  8710968475308

Artikelbeschreibung:

Multifunktionsschrank Holz grau
  • halboffen, 2 Türen, fahrbar
Angaben zur Verpackung pro Bestelleinheit:
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
110 mm
Gewicht:
20.3 kg
... > Bürobedarf > SMEAD > Multifunktionsschrank
Weitere Suchbegriffe: Universalschrank, Vielzweckschrank, Schrank
Angebote (2)
Versand
Netto
^
B2B-Discount
14 Tage
Frei Haus
€ 116,99*
11 Tage
Frei Haus
€ 122,83*
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,99*
€ 139,22
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Smead
A1900362
€ 97,67*
€ 116,23
Ähnlich
Smead
A1900372
€ 92,03*
€ 109,52
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG