Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Refill-Station SCHNEIDER 640, Permanent-Marker SCHNEIDER 130/ 133, 30ml, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Refill-Station SCHNEIDER 640 rot 72 dpi
Artikel-Nr.:  505-5216402
Hersteller:  SCHNEIDER
Herst.-Nr.:  164002
EAN:  4004675010919
Refill-Station SCHNEIDER 640. Verwendung für: Permanent-Marker SCHNEIDER 130 und 133. Cap-Off-Ink, lichtbeständig. Nachfüllen durch Einstecken des Markers in die Refill-Station. Überfüllung ausgeschlossen. Behälterform: Fässchen. Inhalt: 30 ml. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Tinte/Tusche (Art):
Cap-Off-Ink
lichtbeständig ja/nein:
Ja
Verwendung für:
Permanent-Marker
Behälterform:
Fässchen
Inhalt (ml):
30
Besonderheit:
Nachfüllen durch Einstecken des Markers in die Refill-Station. Überfüllung ausgeschlossen
Produkt Name:
SCHNEIDER 640
Produkt Typ:
Refill-Station
... > Bürobedarf > SCHNEIDER > Marker
Weitere Suchbegriffe: Tankstelle, Tinte für Flipchart, Textmarkertusche, Markiertinte, Flipchart-Tinte, Tusche für Pigmentmarker, Permanentmarker-Tinte, Tinte für Permanentmarker, Pigmentmarker-Tinte, Tinte für Flipchartpapier, Tusche für Whiteboardstift, Tusche für Flipchart, Tinte für Tafelschreiber, Tinte für Pigmentmarker, Tinte für Whiteboardstift, Tafelschreiber-Tusche, Flipchartpapier-Tusche, Tusche für Tafelschreiber, Tusche für Flipchartpapier, Highlightertusche, Tusche für Permanentmarker, Boardmarker-Tusche, Permanentmarker-Tusche, Tusche für Hightlighter, Pigmentmarker-Tusche, Boardmarker-Tinte, Leuchtmarkierer-Tinte, Leuchtmarker-Tinte, Tafelschreiber-Tinte, Flipchartpapier-Tinte, Flipchart-Tusche, Markertusche
Angebote (3)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop
5 Tage
€ 3,90*
€ 3,33*
12 Tage
€ 6,00*
€ 3,38*
14 Tage
€ 4,95*
€ 3,82*
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
SCHNEIDER
132003
€ 7,91*
€ 9,41
Ähnlich
SCHNEIDER
132002
€ 7,91*
€ 9,41
Ähnlich
SCHNEIDER
132001
€ 7,91*
€ 9,41
Ähnlich
SCHNEIDER
132000
€ 7,91*
€ 9,41
Ähnlich
SCHNEIDER
178603
€ 8,43*
€ 10,03
Ähnlich
SCHNEIDER
178601
€ 8,43*
€ 10,03
Ähnlich
SCHNEIDER
166003
€ 2,44*
€ 2,90
Ähnlich
SCHNEIDER
166005
€ 2,44*
€ 2,90
Ähnlich
SCHNEIDER
166004
€ 2,44*
€ 2,90
Ähnlich
SCHNEIDER
166006
€ 2,44*
€ 2,90
Ähnlich
SCHNEIDER
166002
€ 2,44*
€ 2,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG