Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 505-5160322 Herst.-Nr.: 160322 EAN: 4004675032072 |
| |
|
|  |  |
 | Schul- und Jugendfüller BASE. Edelstahl-Feder. Königsblau, Standard-Tintenpatrone. Kolbentankkonverter verwendbar. Kunststoffschaft beschichtet mit seidenglänzendem Metallic-Softlack, ergonomisches Gummi-Griffprofil. Mattchrom-Clip, silber. Großes Tintensichtfenster. Federstärke: B. Schaftfarbe: soft-rot. Weitere Informationen:  |  | Federstärke: | B | Material Schreibfeder: | Edelstahl-Feder | Tintenpatrone (Typ): | Standard-Tintenpatrone | Kolbenfüllmechanik ja/nein: | Nein | Kolbentank-Konverter verwendbar ja/nein: | Ja | Schreibfarbe: | königsblau | Schaftmaterial: | Kunststoffschaft beschichtet mit seidenglänzendem Metallic-Softlack | Schaftfarbe: | soft-rot | Material Clip: | Mattchrom-Clip | Clipfarbe: | silber | Material/Ausführung Griffzone: | ergonomisches Gummi-Griffprofil | Besonderheit: | großes Tintensichtfenster | Produkt Name: | BASE | Produkt Typ: | Schul- und Jugendfüller |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schreibfeder, Schreiblernfüller, Schulanfangsfüller, Schulfüller, Tintenfüller, Zeichenfeder, Ziehfeder, Schulfüllhalter, Schreibgerät, Federschreiber, Tintenfederhalter |
|  |  |
|
 |  | Angebote (3) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ELBA-OfficeShop | |  |  |  |  |  | € 3,90* | € 8,05* |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 8,60* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 10,78* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ELBA-OfficeShop |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop |  | Versand von ELBA-OfficeShop |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 0,84* | € 1,00 | Ähnlich | | | | € 0,84* | € 1,00 | Ähnlich | | | | € 0,84* | € 1,00 | Ähnlich | | | | € 0,84* | € 1,00 | Ähnlich | | | | € 10,51* | € 12,51 | Ähnlich | | | | € 4,24* | € 5,05 | Ähnlich | | | | € 4,24* | € 5,05 | Ähnlich | | | | € 10,51* | € 12,51 | Ähnlich | | | | € 8,05* | € 9,58 | Ähnlich | | | | € 8,05* | € 9,58 | Ähnlich | | | | € 8,05* | € 9,58 | Ähnlich | | | | € 8,05* | € 9,58 | Ähnlich | | | | € 8,05* | € 9,58 | Ähnlich | | | | € 8,05* | € 9,58 | Ähnlich | | | | € 8,05* | € 9,58 | Ähnlich | | | | € 10,78* | € 12,83 | Ähnlich | | | | € 8,05* | € 9,58 | Ähnlich | | | | € 8,05* | € 9,58 | Ähnlich | | | | € 1,20* | € 1,43 | Ähnlich | | | | € 1,20* | € 1,43 |
|  |  |
|
 |
|
|