Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-SCN151103 Herst.-Nr.: 151103 EAN: 4004675043948 |
| |
|
|  |  |
 | Kugelschreiber SLIDER - Der ultraschnelle Gleiter. Leichtschreiber mit innovativer ViscoGlide®-Technologie für sofortiges Anschreiben und eine intensive Schrift. Kunststoffschaft mit gummierter Soft-Grip-Zone. Trocknet auch ohne die umsteckbare Kappe nicht ein. Strichstärke:M (Spitzen- Ø: 1,0 mm). Schreibfarbe: blau Weitere Informationen:  |  | Strichstärke (mm): | M (Spitzen- Ø: 1,0 mm) | Schreibfarbe: | blau | Mine auswechselbar ja/nein: | Nein | Typenbezeichnung Mine: | neuartige Fluid-Paste | dokumentenecht ja/nein: | Nein | Druckmechanik/Drehmechanik/Kappenmodell: | Kappenmodell | Schaftmaterial: | Kunststoffschaft | Schaftfarbe: | transparent mit Dekorfolie | Material Clip: | Kunststoffclip | Clipfarbe: | transparent | Material/Ausführung Griffzone: | gummierte Soft-Grip-Zone | Besonderheit: | Leichtschreiber mit innovativer ViscoGlide®-Technologie | Produkt Name: | SLIDER | Produkt Typ: | Kugelschreiber |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (10) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B2B-Discount | 2 Tage |  |  | 1 |  |  | € 7,50* | € 0,62* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 10 |  |  |
€ 5,95* |
€ 0,68* |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 1 |  |  |
€ 3,90* |
€ 0,70* |  |  |  | | 2 Tage |  |  | 1 |  |  |
€ 7,50* |
€ 0,72* |  |  |  | | 2 Tage |  |  | 1 |  |  |
€ 7,50* |
€ 0,75* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 3,88* | € 4,62 | Ähnlich | | | | € 3,88* | € 4,62 | Ähnlich | | | | € 74,06* | € 88,13 | Ähnlich | | | | € 5,13* | € 6,10 | Ähnlich | | | | € 7,34* | € 8,73 | Ähnlich | | | | € 10,66* | € 12,69 | Ähnlich | | | | € 2,59* | € 3,08 | Ähnlich | | | | € 1,82* | € 2,17 | Ähnlich | | | | € 1,82* | € 2,17 | Ähnlich | | | | € 1,82* | € 2,17 | Ähnlich |  | | | € 4,78* | € 5,69 | Ähnlich |  | | | € 28,07* | € 33,40 | Ähnlich |  | | | € 11,83* | € 14,08 | Ähnlich | | | | € 8,42* | € 10,02 | Ähnlich | | | | € 3,22* | € 3,83 | Ähnlich | | | | € 11,45* | € 13,63 | Ähnlich | | | | € 10,96* | € 13,04 | Ähnlich | | | | € 11,48* | € 13,66 | Ähnlich | | | | € 0,71* | € 0,84 | Ähnlich | | | | € 0,70* | € 0,83 | Ähnlich | | | | € 0,72* | € 0,86 | Ähnlich | | | | € 0,71* | € 0,84 | Ähnlich | | | | € 0,70* | € 0,83 | Ähnlich | | | | € 0,70* | € 0,83 | Ähnlich | | | | € 0,71* | € 0,84 | Ähnlich | | | | € 0,71* | € 0,84 | Ähnlich | | | | € 0,70* | € 0,83 |
|  |  |
|
 |
|
|