Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-SCN1505 Herst.-Nr.: 1505 EAN: 4004675015051 |
| |
|
|  |  |
 | Textmarker job 150. Keilspitze, Strichstärke ca. 1+4,5 mm. Universaltinte auf Wasserbasis für Normal-, Copy- und Faxpapiere, schattenfrei kopierbar und lichtbeständig. Mindestens zwei Jahre lagerfähig. Nachfüllbar mit Refillstation 660. Schaftfarbe schwarz, Leuchtfarbe: gelb. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | Gelb | Strichstärke (mm): | 1+4,5 | nachfüllbar ja/nein: | Ja | Spitze austauschbar ja/nein: | Nein | Tinte/Tusche (Art): | Universaltinte auf Wasserbasis | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen (ja/nein): | Nein | schattenfrei kopierbar ja/nein: | Ja | inkjet geeignet ja/nein: | Nein | lichtbeständig ja/nein: | Ja | Schaftfarbe: | Schaftfarbe schwarz | mit Clip ja/nein: | Nein | Besonderheit: | mindestens 2 Jahre lagerfähig. Nachfüllbar mit Refillstation 660 | Produkt Name: | JOB 150 | Produkt Typ: | Textmarker |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Textmarker, Textmarkerstift, Markierstift, Textliner, Highlighter-Set, Marker, Leuchtmarker-Set, Flüssigtextmarker, Leuchtmarkierer, Schreibgerät, Neonmarker, Textmarker-Set |
|  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B2B-Discount | 2 Tage |  |  | 1 |  |  | € 7,50* | € 0,30* |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  | 1 |  |  |
€ 7,50* |
€ 0,34* |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 1 |  |  |
€ 5,95* |
€ 0,37* |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 1 |  |  |
€ 3,90* |
€ 0,38* |  |  |  | | 6 Tage |  |  | 1 |  |  |
€ 6,00* |
€ 0,44* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 1,44* | € 1,71 | Ähnlich | | | | € 59,57* | € 70,89 | Ähnlich |  | | | € 0,41* | € 0,49 | Ähnlich |  | | | € 0,41* | € 0,49 | Ähnlich |  | | | € 0,41* | € 0,49 | Ähnlich |  | | | € 0,41* | € 0,49 | Ähnlich | | | | € 1,82* | € 2,17 | Ähnlich |  | | | € 1,74* | € 2,07 | Ähnlich | | | | € 0,38* | € 0,45 | Ähnlich | | | | € 0,38* | € 0,45 | Ähnlich | | | | € 0,38* | € 0,45 | Ähnlich | | | | € 0,39* | € 0,46 | Ähnlich | | | | € 0,38* | € 0,45 | Ähnlich | | | | € 0,62* | € 0,74 | Ähnlich | | | | € 3,17* | € 3,77 | Ähnlich | | | | € 0,53* | € 0,63 | Ähnlich | | | | € 1,18* | € 1,40 | Ähnlich |  | | | € 18,34* | € 21,82 | Ähnlich |  | | | € 6,40* | € 7,62 | Ähnlich |  | | | € 6,40* | € 7,62 | Ähnlich |  | | | € 6,40* | € 7,62 | Ähnlich | | | | € 1,92* | € 2,28 | Ähnlich | | | | € 1,93* | € 2,30 |
|  |  |
|
 |
|
|