Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Druckkugelschreiber LOOX mit Soft-Grip-Zone, M rot, dokumentenecht.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Kugelschreiber LOOX rot 72dpi
Artikel-Nr.:  200-SCN135502
Hersteller:  SCHNEIDER
Herst.-Nr.:  135502
EAN:  4004675027931
Druckkugelschreiber LOOX mit weicher, rutschsicherer Soft-Grip-Zone. Auswechselbare Mine EXPRESS 775 mit verschleißfester Jumbospitze aus Edelstahl, dokumentenecht, ISO 12757-2 H. Kunststoffschaft mit stabilem Metallclip. Universelle Minenpassform für SCHNEIDER-Minen EXPRESS 735, 740, 775, Gelmine GELION 39 und Minen SLIDER 755, 757. Strichstärke: M. Schreibfarbe: rot. Schaftfarbe: rot-metallic.
Weitere Informationen:
Strichstärke (mm):
M
Schreibfarbe:
rot
Mine auswechselbar ja/nein:
Ja
Typenbezeichnung Mine:
Mine EXPRESS 775 mit verschleißfester Jumbospitze aus Edelstahl
dokumentenecht ja/nein:
Ja
Druckmechanik/Drehmechanik/Kappenmodell:
Druckmechanik
Schaftmaterial:
Kunststoffschaft
Schaftfarbe:
rot-metallic
Material Clip:
stabiler Metallclip
Material/Ausführung Griffzone:
weiche, rutschsichere Soft-Grip-Zone
Besonderheit:
Universelle Minenpassform für SCHNEIDER-Minen EXPRESS 735, 740, 775, Gelmine GELION 39 und Minen SLIDER 755, 757
Produkt Name:
LOOX
Produkt Typ:
Druckkugelschreiber
... > Bürobedarf > SCHNEIDER > Kugelschreiber/Minen
Weitere Suchbegriffe: Drehkugelschreiber, Einwegkugelschreiber, Einweg-Kugelschreiber, Schreibgerät
Angebote (17)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
B2B-Discount
2 Tage
1
€ 7,50*
€ 0,61*
1 Tag
1
€ 4,95*
€ 0,61*
1 Tag
1
€ 3,90*
€ 0,67*
1 Tag
20
€ 5,95*
€ 0,68*
1 Tag
1
€ 5,50*
€ 0,68*
Menge:  Stück  
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
SCHNEIDER
7763
€ 0,48*
€ 0,57
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG