Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 505-5129394 Herst.-Nr.: 129394 EAN: 4004675011732 |
| |
|
|  |  |
 | Board- / Flipchartmarker SCHNEIDER 293. Mit Keilspitze, Strichstärke: 1-4 mm. Die speziell entwickelte Kopfspitze steht auf dem Schaftrand auf und kann auch bei starkem Druck nicht in den Marker eingedrückt werden. Schnelltrocknende, geruchsarme Cap-Off-Tinte. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Nachfüllbar mit Refillstation 656. Umsteckbare Kappe mit Clip. Schaftfarbe: grau. 4er Etui (schwarz, rot, blau, grün) Weitere Informationen:  |  | Strichstärke (mm): | 1-4 | Schreibfarbe: | sortiert | Spitzenform: | Keilspitze | nachfüllbar ja/nein: | Ja | Spitze austauschbar ja/nein: | Nein | Tinte/Tusche (Art): | schnelltrocknende, geruchsarme Cap-Off-Tinte | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen (ja/nein): | Ja | Schaftfarbe: | grau | mit Clip ja/nein: | Ja | Schaftmaterial: | Kunststoffschaft | Kappe umsteckbar ja/nein: | Ja | Besonderheit: | nachfüllbar mit Refill-Station 656. Speziell entwickelte Kopfspitze steht auf dem Schaftrand auf und kann auch bei starkem Druck nicht in den Marker eingedrückt werden | Packungsart und Inhalt, Set/Etui: | 4er Etui | Produkt Name: | SCHNEIDER 293 | Produkt Typ: | Board-/Flipchartmarker |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Papiermarker, Papiermarkierstift, tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboardmarker, Schreibgerät, Board- und Flipchartmarker, Tafelschreiber, Markierstift, Marker, Spezialmarker |
|  |  |
|
 |  | Angebote (3) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ELBA-OfficeShop | |  |  |  |  |  | € 3,90* | € 2,66* |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 2,90* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 3,87* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ELBA-OfficeShop |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop |  | Versand von ELBA-OfficeShop |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 2,66* | € 3,17 | Ähnlich | | | | € 0,65* | € 0,77 | Ähnlich | | | | € 0,66* | € 0,79 | Ähnlich | | | | € 0,65* | € 0,77 | Ähnlich | | | | € 0,65* | € 0,77 | Ähnlich | | | | € 3,87* | € 4,61 | Ähnlich | | | | € 0,66* | € 0,79 | Ähnlich | | | | € 0,66* | € 0,79 | Ähnlich | | | | € 0,66* | € 0,79 | Ähnlich | | | | € 0,66* | € 0,79 | Ähnlich |  | | | € 3,38* | € 4,02 | Ähnlich |  | | | € 3,38* | € 4,02 | Ähnlich |  | | | € 3,38* | € 4,02 | Ähnlich |  | | | € 2,44* | € 2,90 | Ähnlich |  | | | € 2,44* | € 2,90 | Ähnlich | | | | € 1,26* | € 1,50 | Ähnlich | | | | € 1,26* | € 1,50 |
|  |  |
|
 |
|
|