Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Deco-Marker SCHNEIDER 265, für glatte Oberflächen, 1-3 mm, hell-grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Deco-Marker SCHNEIDER 265 hell-grün 72 dip
Artikel-Nr.:  200-SCN1265GN
Hersteller:  SCHNEIDER
Herst.-Nr.:  126511
EAN:  4004675007506
Deco-Marker SCHNEIDER 265. Ventilgesteuert, für alle glatten, geschlossenen Oberflächen. Flüssigkreide, feucht abwischbar. Rundspitze. Schaftmaterial: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Schaftfarbe: sortiert. Strichstärke: 1-3 mm. Schreibfarbe: hell-grün.
Weitere Informationen:
Strichstärke (mm):
1-3
Schreibfarbe:
hell-grün
Spitzenform:
Rundspitze
nachfüllbar ja/nein:
Nein
Spitze austauschbar ja/nein:
Nein
Tinte/Tusche (Art):
Flüssigkreide
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen ja/nein:
Nein
feucht abwischbar ja/nein:
Ja
Schaftfarbe:
sortiert
mit Clip ja/nein:
Nein
Schaftmaterial:
Kunststoff
Kappe umsteckbar ja/nein:
Ja
Produkt Name:
SCHNEIDER 265
Produkt Typ:
Deco-Marker
... > Bürobedarf > SCHNEIDER > Marker
Weitere Suchbegriffe: Grafikmarker, Layout Marker, Layoutmarker, Windowmarker, Marker, Flüssigkreide, Spezialmarker, Schreibgerät
Angebote (6)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
B2B-Discount
14 Tage
10
€ 7,50*
€ 1,64*
2 Tage
1
€ 7,50*
€ 1,86*
1 Tag
1
€ 3,90*
€ 1,85*
1 Tag
1
€ 4,95*
€ 2,01*
6 Tage
1
€ 6,00*
€ 1,95*
Menge:  Stück  
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Vergleichspreis: 10 Stück für € 16,40*
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
SCHNEIDER
50-126511 / 126511
€ 1,86*
€ 2,21
Ähnlich
SCHNEIDER
50-126506 / 126506
€ 1,72*
€ 2,05
Ähnlich
Edding
4000BL
€ 20,10*
€ 23,92
Ähnlich
SCHNEIDER
113003
€ 0,58*
€ 0,69
Ähnlich
SCHNEIDER
113004
€ 0,58*
€ 0,69
Ähnlich
SCHNEIDER
113002
€ 0,58*
€ 0,69
Ähnlich
SCHNEIDER
113001
€ 0,58*
€ 0,69
Ähnlich
SCHNEIDER
113303
€ 0,60*
€ 0,71
Ähnlich
SCHNEIDER
113304
€ 0,60*
€ 0,71
Ähnlich
SCHNEIDER
113302
€ 0,60*
€ 0,71
Ähnlich
SCHNEIDER
113301
€ 0,59*
€ 0,70
Ähnlich
SCHNEIDER
126010
€ 3,28*
€ 3,90
Ähnlich
SCHNEIDER
126011
€ 3,28*
€ 3,90
Ähnlich
SCHNEIDER
126005
€ 3,28*
€ 3,90
Ähnlich
SCHNEIDER
126006
€ 3,28*
€ 3,90
Ähnlich
SCHNEIDER
126009
€ 3,28*
€ 3,90
Ähnlich
SCHNEIDER
126002
€ 3,28*
€ 3,90
Ähnlich
SCHNEIDER
126001
€ 3,28*
€ 3,90
Ähnlich
SCHNEIDER
126049
€ 3,28*
€ 3,90
Ähnlich
SCHNEIDER
126505
€ 1,99*
€ 2,37
Ähnlich
SCHNEIDER
126510
€ 1,99*
€ 2,37
Ähnlich
SCHNEIDER
50-126506
€ 1,99*
€ 2,37
Ähnlich
SCHNEIDER
126509
€ 1,99*
€ 2,37
Ähnlich
SCHNEIDER
126549
€ 1,99*
€ 2,37
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG