Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 333-13413192 Herst.-Nr.: 126510 EAN: 4004675007476 |
| |
|
|  |  |
 | Deco-Marker SCHNEIDER 265. Ventilgesteuert, für alle glatten, geschlossenen Oberflächen. Flüssigkreide, feucht abwischbar. Rundspitze. Schaftmaterial: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Schaftfarbe: sortiert. Strichstärke: 1-3 mm. Schreibfarbe: hell-blau. Weitere Informationen:  |  | Strichstärke (mm): | 1-3 | Schreibfarbe: | hell-blau | Spitzenform: | Rundspitze | nachfüllbar ja/nein: | Nein | Spitze austauschbar ja/nein: | Nein | Tinte/Tusche (Art): | Flüssigkreide | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen ja/nein: | Nein | feucht abwischbar ja/nein: | Ja | Schaftfarbe: | sortiert | mit Clip ja/nein: | Nein | Schaftmaterial: | Kunststoff | Kappe umsteckbar ja/nein: | Ja | Produkt Name: | SCHNEIDER 265 | Produkt Typ: | Deco-Marker |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TecServ | 2 Tage |  |  |  |  |  | € 7,50* | € 1,86* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 3,90* |
€ 1,99* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 2,01* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 2,03* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 2,67* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von TecServ |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von TecServ |  | Versand von TecServ |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von TecServ | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | SCHNEIDER 50-126506 / 126506 | € 1,72* | € 2,05 | Ähnlich | | | | € 0,58* | € 0,69 | Ähnlich | | | | € 0,58* | € 0,69 | Ähnlich | | | | € 0,58* | € 0,69 | Ähnlich | | | | € 0,58* | € 0,69 | Ähnlich | | | | € 0,60* | € 0,71 | Ähnlich | | | | € 0,60* | € 0,71 | Ähnlich | | | | € 0,60* | € 0,71 | Ähnlich | | | | € 0,59* | € 0,70 | Ähnlich | | | | € 3,28* | € 3,90 | Ähnlich | | | | € 3,28* | € 3,90 | Ähnlich | | | | € 3,28* | € 3,90 | Ähnlich | | | | € 3,28* | € 3,90 | Ähnlich | | | | € 3,28* | € 3,90 | Ähnlich | | | | € 3,28* | € 3,90 | Ähnlich | | | | € 3,28* | € 3,90 | Ähnlich | | | | € 3,28* | € 3,90 | Ähnlich | | | | € 1,99* | € 2,37 | Ähnlich | | | | € 1,99* | € 2,37 | Ähnlich | | | | € 1,99* | € 2,37 | Ähnlich | | | | € 1,99* | € 2,37 | Ähnlich | | | | € 1,99* | € 2,37 | Ähnlich | | | | € 3,24* | € 3,86 |
|  |  |
|
 |
|
|