Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 505-5212621 Herst.-Nr.: 126001 EAN: 4004675005106 |
| |
|
|  |  |
 | Deco-Marker SCHNEIDER 260. Ventilgesteuert, für alle glatten, geschlossenen Oberflächen. Flüssigkreide, feucht abwischbar. Keilspitze. Schaftmaterial: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Schaftfarbe: sortiert. Strichstärke: 2-15 mm. Schreibfarbe: schwarz. Weitere Informationen:  |  | Strichstärke (mm): | 2-15 | Schreibfarbe: | schwarz | Spitzenform: | Keilspitze | nachfüllbar ja/nein: | Nein | Spitze austauschbar ja/nein: | Nein | Tinte/Tusche (Art): | Flüssigkreide | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen ja/nein: | Nein | feucht abwischbar ja/nein: | Ja | Schaftfarbe: | sortiert | mit Clip ja/nein: | Nein | Schaftmaterial: | Kunststoff | Kappe umsteckbar ja/nein: | Ja | Produkt Name: | SCHNEIDER 260 | Produkt Typ: | Deco-Marker |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ELBA-OfficeShop | |  |  |  |  |  | € 3,90* | € 3,28* |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,50* |
€ 3,31* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 3,39* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 3,56* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 4,48* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ELBA-OfficeShop |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop |  | Versand von ELBA-OfficeShop |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | SCHNEIDER 50-126001 / 126001 | € 3,31* | € 3,94 | Ähnlich |  | | SCHNEIDER 50-126506 / 126506 | € 1,72* | € 2,05 | Ähnlich | | | | € 3,28* | € 3,90 | Ähnlich | | | | € 3,28* | € 3,90 | Ähnlich | | | | € 3,28* | € 3,90 | Ähnlich | | | | € 3,28* | € 3,90 | Ähnlich | | | | € 3,28* | € 3,90 | Ähnlich | | | | € 3,28* | € 3,90 | Ähnlich | | | | € 3,28* | € 3,90 | Ähnlich | | | | € 1,99* | € 2,37 | Ähnlich | | | | € 1,99* | € 2,37 | Ähnlich | | | | € 1,99* | € 2,37 | Ähnlich | | | | € 1,99* | € 2,37 | Ähnlich | | | | € 1,99* | € 2,37 | Ähnlich | | | | € 1,99* | € 2,37 | Ähnlich |  | | | € 4,81* | € 5,72 | Ähnlich | | | | € 7,91* | € 9,41 | Ähnlich | | | | € 7,91* | € 9,41 | Ähnlich | | | | € 7,91* | € 9,41 | Ähnlich | | | | € 7,91* | € 9,41 | Ähnlich | | | | € 3,37* | € 4,01 | Ähnlich | | | | € 0,58* | € 0,69 | Ähnlich | | | | € 0,58* | € 0,69 | Ähnlich | | | | € 0,58* | € 0,69 | Ähnlich | | | | € 0,59* | € 0,70 | Ähnlich | | | | € 0,58* | € 0,69 |
|  |  |
|
 |
|
|